Graisse pour machine WD-40 33390/44, Température maxi: 130 °C
Graisse Blanche au Lithium WD-40 Specialist 400 ml
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
WD-40 :33390/44
Rubix :3526-1246866
Fabricant :33390/44NBA
EAN :5032227333901

Documents
Détails articles : GRAISSE BLC WD-40 SPECIA.AE400ML UE12 UNITAIRE
La Graisse Blanche au Lithium haute performance est une solution plus épaisse qui fournit une lubrification longue durée sans goutter ni couler. Elle est idéale pour les applications métal sur métal et réduit la friction afin de garantir que vos outils et équipements fonctionnent sans problème.
Points forts
DOTÉE D'EXCELLENTES PROPRIÉTÉS ANTI-USURE, elle est idéale pour réduire les frictions et faciliter le fonctionnement des pièces mécaniques en mouvement.
Applications
Graisser; graisse; wd40; graisse blanche; graisse épaisse; graissage
Informations techniques
Attributs
| Conditionnement | 12 |
|---|---|
| Couleur | blanc |
| Base | lithium |
| Température maxi | 130 °C |
| Gamme | wd-40 specialist |
| Résistance à l'eau | oui |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
34,01 € HT
/ unité
40,81 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h






