Graisse pour machine Molydal MULTI5L

Graisse multiusage EP2

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Molydal :MULTI5L
Rubix :0480-1050908
EAN :3700737302763
GRAISSE MULTI TP SE 5L

Résumé technique

Conditionnementseau 5 l
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : GRAISSE MULTI TP SE 5L


Résistance aux pressions élevées. Grande stabilité au travail et au stockage. Épaississant au savon de lithium.

Points forts

Résistance aux pressions élevées.

Applications

Pour tous types de roulements, rotules, paliers, crémaillères, articulations'Pour tous matériels de TP, engins agricoles, engins de manutention et de transport.Pour la lubrification automobile,'

Informations techniques


Attributs
Conditionnementseau 5 l
Gamme-20/+140 °c
174,96 HT
/ unité
209,95 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Conditionnement