Graisse pour machine Bardahl FML CFA 3H AE 400ML

Lubrifiant très fluide pour l'industrie alimentaire I FML Lub CFA 3H

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Bardahl :FML CFA 3H AE 400ML
Rubix :4408-5097678
Fabricant :1627
EAN :3266720016272
LUBRIFIANT FML CFA 3H AE 400ML

Résumé technique

Conditionnementaérosol 400ml

Documents

Détails articles : LUBRIFIANT FML CFA 3H AE 400ML


FML Lub CFA 3H - Bardahl est un lubrifiant alimentaire très fluide conçu pour la lubrification des mécanismes délicats et de précision. Sa formulation non filante assure une excellente pénétration jusque dans les zones difficiles d'accès, tout en garantissant une protection efficace des composants. Adapté aux environnements agroalimentaires et pharmaceutiques, il peut également être utilisé comme agent démoulant et anti-mousse.

Points forts

Très fluide pour une excellente pénétration. Efficace en environnements poussiéreux. Certification 3H pour les applications alimentaires. Incolore, inodore et sans saveur. Sans allergènes et sans OGM. Compatible avec les pièces métalliques, plastiques et élastomères. Résiste à l'oxydation et à l'humidité.

Applications

Industries agroalimentaires / Industries pharmaceutiques / Mécanismes délicats et de précision / Chaînes et petits organes mécaniques / Équipements soumis à des environnements poussiéreux / Applications de démoulage et traitement anti-mousse

Informations techniques


Attributs
Conditionnementaérosol 400ml
39,20 € HT
/ unité
47,04 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h