Accessoire pour ligne de vie 3M 9503317
Goupille d’arrêt à verrouillage
Voir les informations techniquesRéférences
3M :9503317
Rubix :2771-6292707
Fabricant :7100312867
Détails articles : GOUPILLE DE VERROUILLAGE A DEGAGEMENT RAPIDE 3M, 9503317
Les connecteurs d’ancrage 3M sont fabriqués à partir de matériaux de qualité offrant une grande résistance et une excellente durabilité pour résister aux environnements difficiles. Les connecteurs d’ancrage constituent la base de la plupart des systèmes de protection contre les chutes, souvent négligés mais essentiels, car ils fixent solidement votre système au point d’ancrage. Le choix de l’ancrage dépend du type de travail effectué. Les ancrages sont vendus selon ce à quoi ils se raccordent (général/tout usage, acier, béton, toiture ou spécialité), selon qu’ils sont fixes ou mobiles, et selon qu’ils sont permanents ou portables. Ils doivent tous fournir un point d’attache sécurisé pour un système antichute personnel complet, et être capables de supporter une charge de 5 000 lb (22 kN) ou de satisfaire aux critères OSHA d’un facteur de sécurité de 2 pour 1
Points forts
•Construction robuste en matériau résistant à la corrosion pour une grande durabilité, avec un design compact et léger
Utilisation à la verticale dans un mur ou à l’horizontale dans un plafond (les deux composants)
Construction en acier haute résistance
Compatible avec divers systèmes antichute
Conforme aux exigences des normes 29 CFR OSHA 1910.140 et OSHA 1926.502
Recommandé pour une utilisation dans les secteurs de la construction, de l’industrie générale, des mines, du pétrole et du gaz, et des services publics
Cet équipement de sécurité est conçu pour une utilisation avec des systèmes supplémentaires de protection antichute individuelle (EPI)
Goupille d’arrêt pour utilisation avec l’insert de béton 2101000
Point d’ancrage à anneau en D pivotant
Utilisation à la verticale dans un mur ou à l’horizontale dans un plafond (les deux composants)
Construction en acier haute résistance
Compatible avec divers systèmes antichute
Conforme aux exigences des normes 29 CFR OSHA 1910.140 et OSHA 1926.502
Recommandé pour une utilisation dans les secteurs de la construction, de l’industrie générale, des mines, du pétrole et du gaz, et des services publics
Cet équipement de sécurité est conçu pour une utilisation avec des systèmes supplémentaires de protection antichute individuelle (EPI)
Goupille d’arrêt pour utilisation avec l’insert de béton 2101000
Point d’ancrage à anneau en D pivotant
Informations techniques
Attributs
| Type | goupille d’arrêt à verrouillage |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
55,65 € HT
/ unité
66,78 € TTC
- Livraison estimée 5 -20 jours
