Accessoire pour ligne de vie 3M 8518559
TREUIL NUMERIQUE 100 27M CABLE INOX POIGNEE AMOVIBLE CE 2006/42/EC
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
3M :8518559
Rubix :0520-6108950
Fabricant :7100204372
EAN :3660570037195
Documents
Détails articles : TREUIL NUMERIQUE 100 27M CABLE INOX POIGNEE AMOVIBLE
Treuil manuel: Vous pouvez facilement utiliser le treuil en tournant la poignée afin de procéder au levage ou à la descente des personnes ou de l?équipement. 27 m (90 pi) de câble d?acier inoxydable de 5 mm (3/16 po): La construction extrêmement durable et résistante de la ligne de vie offre une meilleure longévité sur le terrain. Rapport de démultiplication mécanique de 9:1 et 4:1: Offre une vitesse de treuillage de 4 m/min (13 pi) ou de 9 m/min (30 pi) sans source d?alimentation nécessaire pour faciliter les opérations de sauvetage rapides et efficaces. Support de montage rapide: Le support fixé de façon permanente s?accouple avec le support de la structure et offre une goupille de fixation pour une installation rapide et facile. Indicateur numérique de fonctionnement intégré: Le système exclusif compte le nombre de tours du tambour afin de déterminer les intervalles de révision et d?assurer une meilleure sécurité et une plus grande tranquillité d?esprit. Mécanisme de freinage à triple alimentation: Comprend 3 cliquets de travail indépendants et un système de freinage centrifuge de secours pour une plus grande sécurité Indicateur d?usure du frein: Le système surveille régulièrement l?état du mécanisme de freinage pour assurer une sécurité complète. Construction durable et résistante à la corrosion: Les matériaux supérieurs dont l?aluminium anodisé, l?acier inoxydable et l?acier zingué protègent les composants des produits afin d?assurer une longévité accrue. Roulements étanches à tous les points de contact: Offre un fonctionnement facile durable pour des sauvetages rapides, sûrs et efficaces. Poignée de transport intégrale: Permet à l?utilisateur de transporter facilement le dispositif d?un endroit à un autre. Mousqueton pivotant avec témoin de chute: Offre une connexion simple sous charge, empêche la torsion de la ligne de vie et offre un indicateur visuel si le dispositif a subi un impact. Option d?entraînement disponible: Le moyeu entraîneur et le dispositif anti-surcharge peuvent être fixés à 9:1 afin d?être utilisés avec une perceuse électrique ou pneumatique pour faciliter l?utilisation. Trépied ou équipement de sauvetage à potence vendu séparément: Divers styles de structure de support et configurations sont disponibles afin de répondre à la plupart des exigences des sites pour une plus grande facilité d?utilisation.
Points forts
Treuil manuel, 27 m (90 pi) de câble d?acier inoxydable de 5 mm (3/16 po), rapport de démultiplication mécanique de 9:1 et 4:, support de montage rapid, indicateur numérique de fonctionnement intégr, mécanisme de freinage à triple alimentatio, indicateur d?usure du frein, construction durable et résistante à la corrosion, roulements étanches à tous les points de contact, poignée de transport intégrale Mousqueton pivotant avec témoin de chute, option d?entraînement disponible, trépied ou équipement de sauvetage à potence vendu séparément.
Informations techniques
Attributs
| Type | trueil numérique |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
4 814,48 € HT
/ unité
5 777,38 € TTC
- Livraison estimée 5 -20 jours