Accessoire pour ligne de vie 3M AC202/02

ANTICHUTE SUR CORDE COBRA+AJ565 N353-2

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

3M :AC202/02
Rubix :0520-6108931
Fabricant :7100225317
EAN :03660570002100
ANTICHUTE SUR CORDE COBRA+AJ565

Résumé technique

Typeattrape-corde

Documents

Détails articles : ANTICHUTE SUR CORDE COBRA+AJ565


Coulisseau sur corde manuel et automatique Cobra, avec sangle d?extension et amortisseur. Verrouillage automatique/ Garantit une utilisation en toute sécurité. Came articulée pour une utilisation manuelle/ Garantit un coulissement optimal de la corde et se bloque immédiatement en cas de chute. Levier/ Pouvoir positionner le Cobra sur la corde à la main en fait un outil fantastique pour le positionnement ou la retenue.

Points forts

Verrouillage automatique, came articulée pour une utilisation manuelle, levier.

Informations techniques


Attributs
Typeattrape-corde
442,02 € HT
/ unité
530,42 € TTC
  • Livraison estimée 5 -20 jours