Accessoire pour ligne de vie Petzl S050BA00
Accessoires pour harnais : INTERFAST, TOOLEASH et TOOLINK
Voir les informations techniquesRéférences
Petzl :S050BA00
Rubix :5544-6245822
EAN :3342540842564
Détails articles : INTERFACE OUTILS TOOLINK M LOT DE 5
Petzl® propose une solution complète contre la chute accidentelle d'outils, qui sécurise le matériel lors du travail en hauteur. Ces produits ont été conçus pour répondre à la norme ANSI/ISEA 121-2018, norme pour la prévention des chutes d'objets. INTERFAST + TOOLEASH + TOOLINK S + TOOLTAPE ou TOOLINK M ou TOOLINK L.
Points forts
INTERFAST : accessoire de connexion rapide pour TOOLBAG et TOOLEASH. TOOLEASH : sangle extensible contre la chute d'outils jusqu'à 5 kg. TOOLINK S et TOOLTAPE : interface de connexion pour outil jusqu'à 2,3 kg (pack de 5 sangles TOOLINK S et un adhésif TOOLTAPE). TOOLINK M : interface de connexion pour outil à œillet jusqu'à 3 kg (pack de 5). TOOLINK L : interface de connexion pour outil jusqu'à 5 kg (pack de 5).
Informations techniques
Attributs
| Type | interface |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
38,29 € HT
/ lot
45,95 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours




