Accessoire pour ligne de vie Petzl S050AA00

Accessoires pour harnais : INTERFAST, TOOLEASH et TOOLINK

Voir les informations techniques

Références

Petzl :S050AA00
Rubix :5544-6245821
EAN :3342540842557
INTERFACE OUTILS TOOLINK S + TOOLTAPE LOT DE 5

Résumé technique

Typeinterface

Détails articles : INTERFACE OUTILS TOOLINK S + TOOLTAPE LOT DE 5


Petzl® propose une solution complète contre la chute accidentelle d'outils, qui sécurise le matériel lors du travail en hauteur. Ces produits ont été conçus pour répondre à la norme ANSI/ISEA 121-2018, norme pour la prévention des chutes d'objets. INTERFAST + TOOLEASH + TOOLINK S + TOOLTAPE ou TOOLINK M ou TOOLINK L.

Points forts

INTERFAST : accessoire de connexion rapide pour TOOLBAG et TOOLEASH. TOOLEASH : sangle extensible contre la chute d'outils jusqu'à 5 kg. TOOLINK S et TOOLTAPE : interface de connexion pour outil jusqu'à 2,3 kg (pack de 5 sangles TOOLINK S et un adhésif TOOLTAPE). TOOLINK M : interface de connexion pour outil à œillet jusqu'à 3 kg (pack de 5). TOOLINK L : interface de connexion pour outil jusqu'à 5 kg (pack de 5).

Informations techniques


Attributs
Typeinterface
59,73 HT
/ lot
71,68 TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours