Accessoire pour ligne de vie 3M 2108412

Ancrage fixe pour poutre 3M™ DBI-SALA®

Voir les informations techniques

Références

3M :2108412
Rubix :0520-6173261
Fabricant :7100230828
EAN :00840779193066
ANCRAGE POUR POUTRE ACIER 30.48 CM EPAISS. ACIER 3.81 CM

Résumé technique

Typeancrage pour poutre

Détails articles : ANCRAGE POUR POUTRE ACIER 30.48 CM EPAISS. ACIER 3.81 CM


L'ancrage pour poutre fixe DBI-SALA® convient aux largeurs de 6,35 à 30,48 cm et aux épaisseurs jusqu'à 3,8 cm. Norme : CE EN 795 Type B.

Points forts

Construction en acier haute résistance et en aluminium. Avec une résistance totale de 22 kN et une capacité de 189 kg, l'appareil assure une connexion solide et sûre, tout en offrant une flexibilité supplémentaire pour le transport des outils.

Informations techniques


Attributs
Typeancrage pour poutre
787,05 HT
/ unité
944,46 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h