Accessoire pour ligne de vie 3M 2100044
Mousquetons automatiques à double verrouillage 3M™
Voir les informations techniquesRéférences
3M :2100044
Rubix :2771-6292769
Fabricant :7100311024

Détails articles : MOUSQUETON PIVOTANT A DOUBLE VERROUILLAGE 3M AVEC TEMOIN DE
Le mousqueton automatique à double verrouillage 3M™ DBI-SALA® est fabriqué en acier revêtu résistant à la corrosion, en acier inoxydable ou en aluminium
Points forts
• Pièces de montage résistantes à la corrosion en acier revêtu, en acier inoxydable ou en aluminium.
• Construction à haute résistance avec une ouverture de mousqueton de 16 kN de résistance nominale
• Version à double verrouillage avec fermeture verrouillable pour une sécurité accrue
• Conception compacte
Informations techniques
Attributs
| Type | mousqueton automatique avec indicateur de choc (impact indicator), acier inoxydable, 16 kn (3.600 lb), ouverture 1,9 cm |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
206,82 € HT
/ unité
248,18 € TTC
- Livraison estimée 5 -20 jours