Accessoire pour ligne de vie Petzl G200AA02
Élingue d'amarrage WIRE STROP
Voir les informations techniquesRéférences
Petzl :G200AA02
Rubix :5544-6204621
EAN :3342540836051
Détails articles : ELINGUE AMARRAGE LONG. 150CM WIRE STROP
Elingue d'amarrage en acier galvanisé de 6,5 mm de diamètre avec deux extrémités de tailles différentes. Elle offre plusieurs configurations pour installer un amarrage : directement sur un ancrage ou autour d'une structure adaptée. Grâce à la gaine plastique, le connecteur est maintenu dans la bonne position et facilite le mousquetonnage. Norme : CE EN 795 B, TS 16415 (usage à deux personnes), CE EN 354
Points forts
Construction robuste. Deux extrémités de tailles différentes permettant plusieurs configurations pour installer un amarrage. Manipulation aisée et durabilité. Disponible en cinq longueurs : 50, 100, 150, 200 et 300 cm.
Informations techniques
Attributs
| Type | elingue d'amarrage |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
51,24 € HT
/ unité
61,49 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours





