Lampe LED Bosch GLI 12V-330 (06014A0000), Flux lumineux: 330 lm | Tension: 12 V Li-Ion V
GLI DeciLED
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Bosch :GLI 12V-330 (06014A0000)
Rubix :0136-5259019
Fabricant :06014A0000
EAN :3165140741750
Documents
Détails articles : LAMPE SANS FIL GLI 12V DECILED
Lampe sans fil GLI DeciLED; La lampe de travail polyvalente; Une luminosité extrême : 10 LED avec deux niveaux de luminosité pour un éclairage parfait; Une mise en place rapide et flexible sur le lieu de travail via un aimant puissant, des mousquetons et des crochets; Angle réglable jusqu'à 200°; Compatible avec les trépieds Bosch (3/4"); Robuste et efficace grâce aux LED de la source d'éclairage; Compatible avec toutes les batteries Bosch de 10,8 V LI; Batterie et chargeur non fournis; Version outil seul
Points forts
La lampe de travail polyvalente
Une luminosité extrême : 10 LED avec deux niveaux de luminosité pour un éclairage parfait
Une mise en place rapide et flexible sur le lieu de travail via un aimant puissant, des mousquetons et des crochets
Angle réglable jusqu'à 200°
Une luminosité extrême : 10 LED avec deux niveaux de luminosité pour un éclairage parfait
Une mise en place rapide et flexible sur le lieu de travail via un aimant puissant, des mousquetons et des crochets
Angle réglable jusqu'à 200°
Informations techniques
Attributs
| Flux lumineux | 330 lm |
|---|---|
| Couleur | bleu |
| Tension | 12 v li-ion V |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
116,47 € HT
/ unité
139,76 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h