Lampe LED Roebuck 898373, Flux lumineux: 1500 lm | Tension: 3,7 V
Projecteur
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Roebuck :898373
Rubix :R600-5483242
Fabricant :898373
EAN :3660338521089





Documents
Détails articles : PROJECTEUR 1 500LM
Les accessoires ne sont pas inclus avec ce produit. Vous pouvez retrouver tous les accessoires disponibles dans la fiche technique ainsi que parmi les produits complémentaires sur notre boutique en ligne.
Type de LED LED COB
Mode de commutation 150 lm - 375 lm - 750 lm - 1125 lm - 1500 lm
CRI: 80 CRI+, CCT 6500K
Batterie Li-ion rechargeable 3.7V 5200mAh
SORTIE USB du PowerBank Max 5V2A
Durée de fonctionnement 25h - 12h - 6h - 4h - 3h
Temps de charge 3,5 h
Normes et certifications CE, UKCA, IP65, IK07
Mode de commutation 150 lm - 375 lm - 750 lm - 1125 lm - 1500 lm
CRI: 80 CRI+, CCT 6500K
Batterie Li-ion rechargeable 3.7V 5200mAh
SORTIE USB du PowerBank Max 5V2A
Durée de fonctionnement 25h - 12h - 6h - 4h - 3h
Temps de charge 3,5 h
Normes et certifications CE, UKCA, IP65, IK07
Informations techniques
Attributs
| Flux lumineux | 1500 lm |
|---|---|
| Tension | 3,7 V |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
42,23 € HT
/ unité
50,68 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h