Gilet haute visibilité Codupal 1356/23+83OF-XL, Taille : XL | Couleur : Orange | Matière principale : Polyester
Gilet Haute Visibilité Ignifuge
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Codupal :1356/23+83OF-XL
Rubix :3436-6159091

Documents
Détails articles : GILET HV IGNIFUGE TXL
Maille 100% polyester ignifugée masse orange fluo.
Bandes rétroréfléchissantes microbilles non-feu à coudre de 5 cm : 2 ceintures, 2 bretelles.
Fermeture et réglage par 2 auto-agrippantshorizontaux de 15 x 5 cm.
Biais : coloris identique à la maille.
Nombre de cycles de lavage : 50 à 60°C (selon norme ISO 6330 - méthode 6N).
Bandes rétroréfléchissantes microbilles non-feu à coudre de 5 cm : 2 ceintures, 2 bretelles.
Fermeture et réglage par 2 auto-agrippantshorizontaux de 15 x 5 cm.
Biais : coloris identique à la maille.
Nombre de cycles de lavage : 50 à 60°C (selon norme ISO 6330 - méthode 6N).
Informations techniques
Attributs
| Couleur | orange |
|---|---|
| Taille | xl |
| Classe EN20471 | 2 |
| Matière principale | polyester |
| Couleur secondaire | sans couleur secondaire |
| Matière | polyester |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
61,94 € HT
/ unité
74,33 € TTC
- Epuisé
