Gilet haute visibilité GISS 855018, Taille : L | Couleur : Jaune | Matière principale : Polyester

Gilet haute visibilité ECO1 « DOUBLE CEINTURE »

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

GISS :855018
Rubix :C600-6102402
EAN :3660338105302
GILET HV ECO1-B JAUNE TL 2 BANDES HORIZONTALES
brand logo

Résumé technique

Couleurjaune
Taillel
Classe EN204712
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : GILET HV ECO1-B JAUNE TL 2 BANDES HORIZONTALES


Le gilet haute visibilité ECO1 « Double Ceinture » de la marque GISS est un équipement essentiel pour garantir la sécurité des travailleurs en environnements extérieurs et routiers. Conçu pour être hautement visible de jour comme de nuit, il offre une protection fiable et un confort optimal.

Caractéristiques :
Ce gilet est fabriqué en maille polyester fluorescente légère et respirante, assurant un port agréable même sur de longues périodes. Il dispose de deux bandes rétro-réfléchissantes horizontales de classe 2, positionnées sur la ceinture pour maximiser la visibilité sous les phares ou en faible luminosité. Sa fermeture auto-agrippante ajustable permet un enfilage rapide et un ajustement personnalisé pour différentes morphologies.

Spécifications :
• Composition : 100 % polyester
• Grammage : 120 g/m²
• Maille tricot aérée
• 2 bandes rétro-réfléchissantes de 50 mm
• Fermeture auto-agrippante avec réglages multiples
• Classe de visibilité : 2
• Lavable jusqu'à 25 cycles
• Stockage à l’abri de la lumière et de l’humidité
• Sans substances toxiques ou allergènes

Normes :
Ce gilet est conforme à la norme EN ISO 20471 + A1, relative aux vêtements de signalisation à haute visibilité pour usage professionnel, garantissant sa performance en termes d’ergonomie, d’innocuité, de confort, de respirabilité et de résistance.

Informations sur la marque :
GISS est une marque exclusive du groupe Rubix, spécialisée dans la fourniture d'équipements de protection individuelle (EPI) de haute qualité. Avec plus de 25 ans d'expérience en France, GISS propose une gamme complète de produits de sécurité, allant de la protection de la tête à celle des mains, en passant par des chaussures de sécurité et des vêtements de travail. L'objectif principal de GISS est de garantir la sécurité des travailleurs tout en offrant un excellent rapport qualité-prix, permettant ainsi aux entreprises de réduire leurs coûts sans compromettre la sécurité. Les produits sont développés selon des normes de certification rigoureuses, assurant ainsi leur conformité avec les exigences européennes.

Points forts

• Haute visibilité assurée jour et nuit
• Conception légère et respirante pour un port prolongé
• Facile à enfiler et à ajuster
• Conforme aux exigences de sécurité professionnelles
• Adapté aux conditions météo variées

Applications

Idéal pour les travaux en extérieur, chantiers, interventions routières, logistique ou tout environnement où la visibilité est cruciale. Ce gilet convient aux professionnels du BTP, de la maintenance, du transport et aux agents intervenant en zones publiques ou sur routes.
brand logo

Informations techniques


Attributs
Couleurjaune
Taillel
Classe EN204712
Matière principalepolyester
Couleur secondairesans couleur secondaire
Matière100% polyester
6,35 € HT
/ unité
7,62 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Couleur

Taille

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.