Gilet haute visibilité GISS 855044, Taille : XL | Couleur : Orange | Matière principale : Polyester

Gilet haute visibilité ECO3 « BAUDRIER - DOUBLE CEINTURE »

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

GISS :855044
Rubix :C600-6102418
Fabricant :855044
EAN :3660338105517
GILET HV ECO3-B ORANGE TXL 2 BANDES + BAUDRIER
brand logo

Résumé technique

Couleurorange
Taillexl
Classe EN204712
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : GILET HV ECO3-B ORANGE TXL 2 BANDES + BAUDRIER


Le gilet haute visibilité ECO3 "Baudrier - Double Ceinture" de la marque GISS est conçu pour offrir une protection optimale aux professionnels travaillant dans des environnements à risque. Sa conception intègre des éléments réfléchissants, stratégiquement disposés pour garantir la détection visuelle de jour comme de nuit, même dans des conditions de faible luminosité ou de circulation dense.

Caractéristiques :
Ce gilet est fabriqué en maille polyester fluorescente de haute qualité, offrant à la fois respirabilité et résistance. Ses bandes baudrier et ses doubles ceintures rétro-réfléchissantes de classe 2 assurent une visibilité exceptionnelle dans toutes les conditions lumineuses. La fermeture à bande agrippante, ajustable à l'horizontale, facilite l'enfilage et le retrait rapide, tout en garantissant un ajustement personnalisé. Léger et ergonomique, il se porte confortablement sur différents types de vêtement de travail sans gêner les mouvements.

Spécifications :
• Matière principale : polyester
• Composition : 100 % polyester
• Bandes : baudrier et double ceinture rétro-réfléchissantes
• Classe de visibilité : 2
• Type de fermeture : bande agrippante ajustable à l'horizontale

Normes :
• Conforme aux exigences de la directive européenne 89/686, notamment en termes d'ergonomie, d'innocuité, de confort, d'aération et de souplesse.
• EN 340 : Exigences générales pour les vêtements de protection
• EN 471 + A1 : (classe 2, 2) : Vêtements de signalisation à haute visibilité pour usage professionnel - méthodes d'essai et exigences
• EN ISO 20471 + A1 (classe 2) : Spécifie les exigences pour les vêtements à haute visibilité destinés à assurer la présence visuelle de l'utilisateur

Informations sur la marque :
GISS est une marque exclusive du groupe Rubix, spécialisée dans la fourniture d'équipements de protection individuelle (EPI) de haute qualité. Avec plus de 25 ans d'expérience en France, GISS propose une gamme complète de produits de sécurité, allant de la protection de la tête à celle des mains, en passant par des chaussures de sécurité et des vêtements de travail. L'objectif principal de GISS est de garantir la sécurité des travailleurs tout en offrant un excellent rapport qualité-prix, permettant ainsi aux entreprises de réduire leurs coûts sans compromettre la sécurité. Les produits sont développés selon des normes de certification rigoureuses, assurant ainsi leur conformité avec les exigences européennes.

Points forts

• Visibilité accrue pour une sécurité renforcée
• Bandes baudrier et double ceinture rétro-réfléchissantes classe 2
• Conception légère et respirante pour un confort prolongé
• Ajustement personnalisé grâce à la fermeture à bande agrippante

Applications

Ce gilet est idéal pour les professionnels œuvrant dans des environnements à forte circulation, des zones de chantier, des interventions de maintenance ou toute autre situation où la visibilité est primordiale. Il convient parfaitement aux secteurs du BTP, des transports, de la logistique, des services publics et à toute activité en extérieur nécessitant une sécurité visuelle maximale.
brand logo

Informations techniques


Attributs
Couleurorange
Taillexl
Classe EN204712
Matière principalepolyester
Couleur secondairesans couleur secondaire
Matière100% polyester
6,46 € HT
/ unité
7,75 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Couleur

Taille

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.