Générateur MMA Fronius 49,0600,1001


Pack Poste MMA Transpocket 180

Références
fronius :49,0600,1001
rubix :6021-7316049

Détails articles : PACK POSTE MMA TRANSPOCKET 180 + JEU DE CABLES 25MM2


Le TransPocket 180 est un générateur de soudage électrode MMA 180 A de dernière génération FRONIUS, léger, compact et robuste. Peu gourmand en energie, il est équipé d'un PFC (Power Factor Correction).  
Il est livré avec les accessoires pour souder ainsi qu'un masque à main et marteau à piquet.

Doté des dernières technologies électroniques conçu pour offrir un large choix de procédés de soudage (MMA, MMA Pulé et DC Pulsé Lift avec TAC) lui permettant d’assembler tous les matériaux grâce à un amorçage parfait et un arc très doux.  

MMA : soude la plupart des électrodes enrobées : acier (rutile et basique), inox et fonte.
MMA Pulsé : idéal en position de soudage verticale montante. Fréquence réglable.
TIG DC lift pulsé : possible avec une torche adaptée (torche et gaz nécessaire pour ce procédé – non fourni d’origine)
TIG DC lift TAC : optimisation du pointage - Mode de pointage rapide en limitant la ZAT (zone affectée thermiquement).


Livré avec : 
Câble de masse (4m / 250A / ø 25 mm²), porte électrode (4m / 200A/ ø 25 mm²), masque à main, brosse et marteau à piquer.

Alimentation : 230 V Mono
Prise : 16A 
Puissance : 5,75 KVA (à 180A MMA)
Ø électrode (mm) : 1,6 à 4,0 mm
Courant de soudage MMA: 10A à 180A
Connecteur : 35 mm²
Poids : 8,7 kg
Facteur de marche MMA (40°C) : 150A (à 60%) - 12A (à 100%)
Indice de protection / Isolation : IP23
Tension à vide Uo : 101 V
GARANTIE 2 ANS pieces et extension gratuite 3 ANS

Points forts

Garantie 3 ans (*)
Onduleur 1x 230v PFC
(faible consommation)
Léger 8.7 kg 
Réglages SIMPLE 
MMA et MMA Pulsé 180A  
Amorçage parfait des électrodes (grâce à Uo 101v)
CVM (certificat de calibrage EN 50504)
Fonction Soft-Start et Hot-Start
Calibrage de la protection primaire FUS (pour éviter la disjonction du réseau)

Informations techniques


Attributs
Aucun attribut à afficher pour ce produit
1 689,12 HT
/ unité
2 026,94 TTC
  • En stock; expédié sous 24/48hrs