Presto 160
Facteur de marche à 40°C | 120 A |
---|---|
Intensité de soudage | 5-150 A |
Dimension (HxLxl) | 145 x 230 x 365 mm |
Générateur Nu
Générateurs de soudage MMA convenant aux professionnels mais aussi à la l’industrie. Les PRESTO 160 et 175 sont compacts et fiables avec un facteur de marche important. Ces machines sont compatibles avec les groupes électrogènes
ELECTRODES : de 1,6 à 3,2 mm
LÉGÈRETÉ Avec un poids inférieur à 7 kg.
FACILE À UTILISER Le dispositif HOT START améliore l’amorçage, tandis que l’ARC FORCE évite le collage. Le câble primaire est fourni avec une fi che 16 A/230V pour le raccordement au réseau domestique (excepté le modèle PRESTO 160).
POLYVALENT Soude tous types d’électrodes (exceptées les électrodes cellulosiques).
GRANDE PERFORMANCE Facteur de marche important.
PRATIQUE Facilement transportable grâce à ses poignées.
Poids | 7 |
---|---|
Facteur de marche à 40°C | 120 A |
Intensité de soudage | 5-150 A |
Dimension (HxLxl) | 145 x 230 x 365 mm |
Poids | 7 kg |
Tension à vide | 85 V |
Type | Générateur MMA |
Livraison estimée 5 -20 jours