Poste a souder giss arc 160 expert evol
Facteur de marche à 40°C | 90 |
---|---|
Intensité de soudage | 160 A |
Dimension (HxLxl) | 100 x 210 x 270 mm |
Poids | 6.74 |
---|---|
Facteur de marche à 40°C | 90 |
Intensité de soudage | 160 A |
Dimension (HxLxl) | 100 x 210 x 270 mm |
Poids | 4,6 kg |
Tension à vide | 72 V |
Type | MMA - MMA Pulse - TIG |
En stock; expédié sous 24/48hrs