Générateur MMA Fronius 4075245880


Pack poste MMA IGNIS 150 E/F + jeu de cables 16mm2

Références
fronius :4075245880
rubix :6021-3024540
PACK POSTE MMA IGNIS 150 E/F JEU DE CABLES 16MM2
Résumé technique
Facteur de marche à 40°C150 A à 35% - 110 A à 60% - 90 A à 100%
Intensité de soudage150 A
Poids6,3 kg
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PACK POSTE MMA IGNIS 150 E/F JEU DE CABLES 16MM2


L'Ignis 150 est un générateur de soudage électrode MMA 150 A, monophasé, de dernière génération FRONIUS. Léger, compact et robuste, il est également peu gourmand en énergie. Son système PFC (Power Factor Correction) permet l'utilisation avec de grandes rallonges électriques tout en gardant le même courant de soudage.
Doté des dernières technologies électroniques conçu pour offrir un large choix de procédés de soudage (MMA, MMA Pulé et DC Pulsé Lift avec TAC) lui permettant d’assembler tous les matériaux. Son système Hotstart garantit un amorçage parfait. La qualité de l'onduleur permet d'obtenir un arc très stable.
MMA : soude la plupart des électrodes enrobées : acier (rutile et basique), inox et fonte. MMA Pulsé : idéal en position de soudage verticale montante. Fréquence réglable. TIG DC lift pulsé : possible avec une torche adaptée (torche et gaz nécessaire pour ce procédé – non fourni d’origine). TIG DC lift TAC : optimisation du pointage - Mode de pointage rapide en limitant la ZAT (zone affectée thermiquement).
Livré avec : Câble de masse (3m / 200A / Ø 16 mm²), porte électrode (4m / 200A / Ø 16 mm²). Il est livré avec son cable porte électrode et sa pince de masse de 3m.
Alimentation : 230 V Mono. Prise : 16A. Puissance : 5,52 KVA (à 150A MMA). Ø électrode (mm) : 1,6 à 4,0 mm. Courant de soudage MMA : 10A à 150A. Poids : 6,3 kg. Facteur de marche MMA (40°C) : 150A (à 35%) - 110A (à 60%) - 90A (à 100%). Indice de protection / Isolation : IP23. Tension à vide Uo : 96 V.
L/l/h (avec poigné) : 365 x 130 x 285mm. Garantie 2 ans pièces et extension gratuite avec enregistrement sur internet de 3 ans.

Points forts

Garantie 3 ans (avec enregistrement sur internet). Onduleur 1x 230v PFC (faible consommation). Léger 6,3 kg. Réglages simple. MMA et MMA Pulsé 150A. Amorçage parfait des électrodes (grâce à la tension à vide 96V). CVM (certificat de calibrage EN 50504). Fonction Soft-Start et Hot-Start. Calibrage de la protection primaire FUS (pour éviter la coupure du dijoncteur).

Applications

Réparation, maintenance, chantier, serrurerie, artisanat

Informations techniques


Attributs
Facteur de marche à 40°C150 A à 35% - 110 A à 60% - 90 A à 100%
Intensité de soudage150 A
Poids6,3 kg
Tension à vide230 V
Hauteur285 mm
Longueur365 mm
Largeur130 mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
982,61 HT
/ unité
1 179,13 TTC
  • En stock; expédié sous 24/48hrs