Générateur MMA Spartex 880512


Poste a souder giss arc 180 expert

Références
spartex :880512
rubix :C600-7275544
ean :3660338339042
POSTE A SOUDER ARC180 EXPERT
Résumé technique
Facteur de marche à 40°C180A à 18% - 120A à 60%
Intensité de soudage10-180 A
Poids4,9 kg
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : POSTE A SOUDER ARC180 EXPERT


Doté des dernières technologies électroniques et d’une conception robuste, le poste ARC 180 EXPERT EVOL assure des soudures professionnelles sur l’acier, la fonte et l’inox jusqu’à 10 mm d’épaisseur. Doté des procédés de soudage « TIG lift (DC) » assurant des soudures du plus bel aspect de finition et « MMA Pulse », idéal pour les soudures verticales montantes.

MMA: soude avec une grande facilité la plupart des électrodes enrobées : acier (rutile et basique), inox et fonte (jusqu’au Ø 4.0 mm).
MMA PULSE : pour les soudures verticales montantes.
TIG Lift : pour les travaux minutieux sur tôles fines.

Livré avec une valise, un câble de masse (1.6 m / ø 16 mm²) et un porte électrode (2 m / ø 16 mm²).

Alimentation : 230 V Mono.
Consommation : 16A
Ø électrode (mm) : 1,6 à 4,0 mm
Courant de soudage : 10A à 180A
Connecteur : 25 mm²
Poids : 4,9 kg
Facteur de marche (40°C) : 180A à 18% - 120A à 60%
Indice de protection / Isolation : IP23
Tension à vide Uo : 73 V
GARANTIE 2 ANS

Informations techniques


Attributs
Poids8.35
Facteur de marche à 40°C180A à 18% - 120A à 60%
Intensité de soudage10-180 A
Poids4,9 kg
Tension à vide73 V
TypePoste 180A
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
395,79 HT
/ unité
474,95 TTC
  • En stock; expédié sous 24/48hrs