Générateur MMA Spartex 880510


Bundle poste a souder+masque de soudage giss arc 160 expert evol+spark one

Références
spartex :880510
rubix :C600-7275543
ean :3660338339035
POSTE A SOUDER ARC160 EVOL EXP BUNDLE POSTE+CAGOULE SPARK ONE
Résumé technique
Facteur de marche à 40°C160A à 19% - 90A à 60%
Intensité de soudage10-160 A
Dimension (HxLxl)40x34x30 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : POSTE A SOUDER ARC160 EVOL EXP BUNDLE POSTE+CAGOULE SPARK ONE


POSTE A SOUDER
Voir caractéristiques ref. 879489

MASQUE DE SOUDAGE
Masque de soudage - 2 capteurs MMA 10>400A / TIG 10>300A / MIG-MAG 10>400A
Filtre actif : teintes 4 / 9-13 - Protection UV/ IR DIN 15
Réglages extérieurs : teintes ou meulage (Grind)
Réglages intérieurs : sensibilité, délai
Classification : 1/2/1/2
Teinte claire : 4 - Teinte foncée : 9/13
Temps de réaction : 0,3 ms - Temps de retour au clair : auto
Champs de vision : 92x42 mm
Energie : solaire
Poids : 450 g
GARANTIE 2 ANS

Informations techniques


Attributs
Poids6.17
Facteur de marche à 40°C160A à 19% - 90A à 60%
Intensité de soudage10-160 A
Dimension (HxLxl)40x34x30 mm
Poids15 kg
Tension à vide72 V
TypeBundle Poste + Masque
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
409,56 HT
/ unité
491,47 TTC
  • En stock; expédié sous 24/48hrs