Générateur MMA Fronius 49,0600,1003


Pack Poste MMA Accupocket 150

Références
fronius :49,0600,1003
rubix :6021-7316047

Détails articles : PACK POSTE MMA ACCUPOCKET 150 SET DE SOUDAGE ET BTE A OUTILS


L'ACCUPOCKET 150 SET est un générateur de soudage électrode MMA 140 A de dernière génération FRONIUS fonctionnant sur batterie rechargeable haute performance LiFePo4, léger, compact et robuste. 
Automone, il est livré avec son chargeur secteur 1000W.  
Il est également fourni avec les accessoires pour souder et son coffre de transport robuste

Doté des dernières technologies électroniques conçu pour offrir un large choix de procédés de soudage (MMA, MMA Pulé et DC Pulsé Lift avec TAC) lui permettant d’assembler tous les matériaux grâce à un amorçage parfait, un arc très doux et une puissance disponible en tout lieux. 

Champion de la mobilité, il vous accompagnera dans tous vos travaux hors des sentiers battus et même sans prise secteur. 

MMA : soude la plupart des électrodes enrobées : acier (rutile et basique), inox et fonte.
MMA Pulsé : idéal en position de soudage verticale montante. Fréquence réglable.
TIG DC lift pulsé : possible avec une torche adaptée (torche et gaz nécessaire pour ce procédé – non fourni d’origine)
TIG DC lift TAC : optimisation du pointage - Mode de pointage rapide en limitant la ZAT (zone affectée thermiquement).


Livré avec :
Chargeur Fronius 1000 Watt /230V 
Câble de masse (4m / 200A / ø 16 mm²), porte électrode (3m / 200A/ ø 16 mm²)
Maqsque à main, marteau à piquet, gant taille 11
Coffret de transport "Tool Case 85L"

Alimentation : chargeur 230 V Mono.
Prise : 16A 
Puissance batterie : 396Wh
Ø électrode (mm) : 1,6 à 3,2 mm
Autonomie : 
environ 16 électrodes ø 2.5 lg 250mm 60A
environ 6 électrodes ø 3.2 lg 350mm 90A
Courant de soudage MMA : 10A à 140A
Connecteur : 25 mm²
Poids : 10,9 kg
Facteur de marche MMA (40°C) : 140A (à 18%) - 100A (à 25%)
Indice de protection / Isolation : IP23
Tension à vide Uo : 90 V
GARANTIE 2 ANS pieces et extension gratuite 3 ANS (batterie comprise)
 

Points forts

Entièrement Garantie 3 ans (*)
Fonctionne sur batterie
Fonctionne sur secteur ou groupe electrogène via son chargeur
Réglages SIMPLE 
MMA et MMA Pulsé 140A  
Amorçage parfait des électrodes (grâce à Uo 90v)
CVM (certificat de calibrage EN 50504)
Fonction Soft-Start et Hot-Start
Accessoires, gants, masque, etc
Coffre de transport 85L

Applications

Générateur de soudage  MMA sur batterie

Informations techniques


Attributs
Aucun attribut à afficher pour ce produit
6 490,06 HT
/ unité
7 788,07 TTC
  • En stock; expédié sous 24/48hrs