Générateur MMA Fronius 49,0600,1000


Pack Poste MMA Transpocket 150

Références
fronius :49,0600,1000
rubix :6021-7316050
PACK POSTE MMA TRANSPOCKET 150 + JEU DE CABLES 16MM2
Résumé technique
Intensité de soudage10-150 A
Dimension (HxLxl)365x130x285 mm
Poids6,3 kg
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PACK POSTE MMA TRANSPOCKET 150 + JEU DE CABLES 16MM2


Le TransPocket 150 est un générateur de soudage électrode MMA 150 A de dernière génération FRONIUS, léger, compact et robuste. Peu gourmand en energie, il est équipé d'un PFC (Power Factor Correction).  
Il est livré avec les accessoires pour souder ainsi qu'un masque à main et marteau à piquet.

Doté des dernières technologies électroniques conçu pour offrir un large choix de procédés de soudage (MMA, MMA Pulé et DC Pulsé Lift avec TAC) lui permettant d’assembler tous les matériaux grâce à un amorçage parfait et un arc très doux.  

MMA : soude la plupart des électrodes enrobées : acier (rutile et basique), inox et fonte.
MMA Pulsé: idéal en position de soudage verticale montante. Fréquence réglable.
TIG DC lift pulsé : possible avec une torche adaptée (torche et gaz nécessaire pour ce procédé – non fourni d’origine)
TIG DC lift TAC : optimisation du pointage - Mode de pointage rapide en limitant la ZAT (zone affectée thermiquement).


Livré avec : 
Câble de masse (3m / 200A / ø 16 mm²), porte électrode (4m / 200A/ ø 16 mm²), masque à main, brosse et marteau à piquer.

Alimentation : 230 V Mono
Prise : 16A 
Puissance : 5,52 KVA (à 150A MMA)
Ø électrode (mm) : 1,6 à 4,0 mm
Courant de soudage MMA : 10A à 150A
Connecteur : 25 mm²
Poids : 6,3 kg
Facteur de marche MMA (40°C) : 110A (à 60%) - 90A (à 100%)
Indice de protection / Isolation : IP23
Tension à vide Uo : 96 V
GARANTIE 2 ANS pieces et extension gratuite 3 ANS

Points forts

Garantie 3 ans (*)
Onduleur 1x 230v PFC
(faible consommation)
Léger 6.3 kg 
Réglages SIMPLE 
MMA et MMA Pulsé 150A  
Amorçage parfait des électrodes (grâce à Uo 101v)
CVM (certificat de calibrage EN 50504)
Fonction Soft-Start et Hot-Start
Calibrage de la protection primaire FUS (pour éviter la disjonction du réseau)

Applications

Générateur de soudage  MMA

Informations techniques


Attributs
Intensité de soudage10-150 A
Dimension (HxLxl)365x130x285 mm
Poids6,3 kg
Tension à vide96 V
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 065,06 HT
/ unité
1 278,07 TTC
  • Epuisé