Lubrifiant Unil Opal 3490100009886, Contenance: 5000 ml
Gear Sp 220
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Unil Opal :3490100009886
Rubix :0606-1104309

Documents
Détails articles : HUILE GEAR SP 220 BI 5L UE 4
Lubrifiants extrême-pression pour réducteurs industriels et paliers.
Les GEAR SP ne renferment ni chlore, ni plomb.
Elles sont non corrosives vis-à-vis du bronze.
Les GEAR SP ne renferment ni chlore, ni plomb.
Elles sont non corrosives vis-à-vis du bronze.
Points forts
Les GEAR SP ne renferment ni chlore, ni plomb.
Elles sont non corrosives vis-à-vis du bronze.
Les GEAR SP sont des lubrifiants pour engrenages sous carter ayant des propriétés extrême-pression et anti-usure très élevées.
En effet, la mesure FZG (palier 12) indique un gain de 9% par rapport aux produits ayant un palier FZG de 11.
Les GEAR SP sont très stables en service.
En effet, le test d’oxydation de l’AGMA 9005-E02 est plus sévère que l’ancien test AGMA 250.4 : il en résulte un gain d’environ 10% de l’intervalle de vidange.
Les GEAR SP offrent également une excellente désémulsion avec l’eau.
Elles sont non corrosives vis-à-vis du bronze.
Les GEAR SP sont des lubrifiants pour engrenages sous carter ayant des propriétés extrême-pression et anti-usure très élevées.
En effet, la mesure FZG (palier 12) indique un gain de 9% par rapport aux produits ayant un palier FZG de 11.
Les GEAR SP sont très stables en service.
En effet, le test d’oxydation de l’AGMA 9005-E02 est plus sévère que l’ancien test AGMA 250.4 : il en résulte un gain d’environ 10% de l’intervalle de vidange.
Les GEAR SP offrent également une excellente désémulsion avec l’eau.
Applications
Réducteurs industriels : type roue et vis sans fin avec le grade ISO 460, boîtes d'engrenages, réducteurs et inverseurs marins, chaînes de transmission en carters, roulements très lents ou à marche intermittente : lubrifiés à l'huile, paliers fortement chargés.
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 5000 ml |
|---|---|
| Conditionnement | bidon 5 l |
| Poids | 4440 g |
| Boîtage | bidon |
| Température maxi | 272 °C |
| Viscosité | 206,7 mPa s |
| Point d’éclair | 272 °c |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
59,90 € HT
/ bidon
71,88 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
