Gant anti-froid Tegera 9113-9, Taille : 09 | Matière principale : Polyester | Niveau de résistance au froid (EN 511) : 22X
Gants TEGERA 9113
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Tegera :9113-9
Rubix :C312-6139954
EAN :7392626070295


Résumé technique
| Taille | 9 |
|---|---|
| Niveau de résistance au froid (EN 511) | 22x |
| Matière principale | polyester |
Documents
Détails articles : GANT ANTI-FROID TEGERA 9113 T9 SYNTHETIQUE
Conçu pour répondre aux besoins du travail manuel en environnement froid ou humide, le TEGERA Pro 9113 associe matériaux techniques et construction ergonomique pour garantir une utilisation fiable. La combinaison Microthan®+ et Aquathan® soutient la performance dans des conditions difficiles.
Caractéristiques :
Le gant TEGERA Pro 9113 protège contre le froid et l’humidité grâce à son assemblage Microthan®+ sur paume et Aquathan® pour la gestion de l’eau, du vent et de l’humidité. Sa doublure hiver intégrant Thinsulate™ 100g apporte une isolation homogène qui favorise la stabilité thermique dans les environnements froids. Son motif d’adhérence en forme de diamant facilite la prise en main sur surfaces glissantes et contribue à maintenir un contrôle régulier des objets manipulés. L’ergonomie est renforcée par des doigts préformés, un index renforcé, des coutures solides et un pouce spécialement conçu, ce qui améliore la précision des gestes. La structure résiste à l’usure, limite les infiltrations et soutient le confort lors des manipulations prolongées, notamment dans les zones humides, huileuses ou soumises au vent. Les matériaux multicouches, combinés à une conception coupe‑vent et imperméable, assurent une performance constante même en conditions instables.
Spécifications :
- Type : gants de travail à usage général, protection contre le froid et l'humidité.
- Taille : plusieurs disponibles.
- Collection : TEGERA® Pro.
- Design adhérence : motif diamant.
- Matériau côté paumes : Microthan®+.
- Matériau dessus : polyester.
- Doublure : doublé hiver.
- Matériau de doublure : Thinsulate™ 100g, polaire.
- Matériau du poignet : textile.
- Longueur : 240 à 295 mm.
- Coloris : gris.
- Dextérité : 5.
- Méthode de fermeture : serrage poignet élastique.
- Type de poignet : manchette de sécurité.
- Isolation : 1,3 m²·K/W.
Normes :
- Conformité CE au règlement (UE) 2016/425 sur les EPI (catégorie II).
- EN ISO 21420:2020 : norme définissant les exigences générales applicables aux gants de protection, notamment l’ergonomie, l’innocuité et le confort.
- EN 388:2016+A1:2018 – 2121X : standard évaluant la résistance à l’abrasion, à la coupure, à la déchirure et à la perforation pour les environnements présentant des risques mécaniques.
- EN 511:2006 – 221 : norme relative à la protection contre le froid convectif, le froid de contact et la perméabilité à l’eau.
Caractéristiques :
Le gant TEGERA Pro 9113 protège contre le froid et l’humidité grâce à son assemblage Microthan®+ sur paume et Aquathan® pour la gestion de l’eau, du vent et de l’humidité. Sa doublure hiver intégrant Thinsulate™ 100g apporte une isolation homogène qui favorise la stabilité thermique dans les environnements froids. Son motif d’adhérence en forme de diamant facilite la prise en main sur surfaces glissantes et contribue à maintenir un contrôle régulier des objets manipulés. L’ergonomie est renforcée par des doigts préformés, un index renforcé, des coutures solides et un pouce spécialement conçu, ce qui améliore la précision des gestes. La structure résiste à l’usure, limite les infiltrations et soutient le confort lors des manipulations prolongées, notamment dans les zones humides, huileuses ou soumises au vent. Les matériaux multicouches, combinés à une conception coupe‑vent et imperméable, assurent une performance constante même en conditions instables.
Spécifications :
- Type : gants de travail à usage général, protection contre le froid et l'humidité.
- Taille : plusieurs disponibles.
- Collection : TEGERA® Pro.
- Design adhérence : motif diamant.
- Matériau côté paumes : Microthan®+.
- Matériau dessus : polyester.
- Doublure : doublé hiver.
- Matériau de doublure : Thinsulate™ 100g, polaire.
- Matériau du poignet : textile.
- Longueur : 240 à 295 mm.
- Coloris : gris.
- Dextérité : 5.
- Méthode de fermeture : serrage poignet élastique.
- Type de poignet : manchette de sécurité.
- Isolation : 1,3 m²·K/W.
Normes :
- Conformité CE au règlement (UE) 2016/425 sur les EPI (catégorie II).
- EN ISO 21420:2020 : norme définissant les exigences générales applicables aux gants de protection, notamment l’ergonomie, l’innocuité et le confort.
- EN 388:2016+A1:2018 – 2121X : standard évaluant la résistance à l’abrasion, à la coupure, à la déchirure et à la perforation pour les environnements présentant des risques mécaniques.
- EN 511:2006 – 221 : norme relative à la protection contre le froid convectif, le froid de contact et la perméabilité à l’eau.
Points forts
- Réduit l’inconfort lié au froid grâce à l’isolation Thinsulate™ 100g.
- Améliore la prise en main grâce au motif diamant sur la paume.
- Limite l’humidité et le vent grâce à la membrane Aquathan®.
- Facilite les gestes précis grâce aux doigts préformés et à la conception ergonomique.
- Améliore la prise en main grâce au motif diamant sur la paume.
- Limite l’humidité et le vent grâce à la membrane Aquathan®.
- Facilite les gestes précis grâce aux doigts préformés et à la conception ergonomique.
Applications
Ce gant d'hiver s'utilise dans des environnements variés, notamment les zones froides, humides, mouillées ou présentant des surfaces glissantes. Il convient pour les opérations de manutention moyenne dans le bâtiment, la construction, la charpente, la préparation de sols, le travail sur béton, les métiers du transport, la conduite d’engins, l’activité en entrepôt ou en aéroport, ainsi que les secteurs du bois, des travaux forestiers, des travaux agricoles et du domaine maritime.
Informations techniques
Attributs
| Taille | 9 |
|---|---|
| Niveau de résistance au froid (EN 511) | 22x |
| Matière principale | polyester |
| Contact alimentaire | non |
| Revêtement des gants | sans |
| Matière | polyester |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
326,10 € HT
/ 6 paires
391,32 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours