Gant anti-froid Lebon WINTERSAFE-8, Taille : 08 | Matière principale : Textile | Niveau de résistance au froid (EN 511) : 2X
Gant WINTERSAFE
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Lebon :WINTERSAFE-8
Rubix :7520-6146918

Résumé technique
| Taille | 8 |
|---|---|
| Niveau de résistance au froid (EN 511) | 2x |
| Matière principale | textile |
Documents
Détails articles : GANT ENDUIT DOUBLURE ISOLANTE T8
Ce gant de la marque Lebon est un gant anti-froid de haute qualité conçu pour offrir une protection optimale dans des environnements froids et exigeants. Avec son revêtement en PVC adhérisé sur un support tricoté en filament haute performance et sa doublure isolante totale en acrylique, ce gant garantit une étanchéité, une protection et une résistance exceptionnelles. Son poignet élastique assure un ajustement parfait pour un confort optimal.
Caractéristiques:
Ce gant WINTERSAFE se distingue par son enduction ¾ en PVC adhérisé sur un support tricoté 100% en filament haute performance, offrant une excellente adhérence et une durabilité accrue. Sa doublure tricotée isolante totale en acrylique assure une isolation thermique efficace, maintenant les mains au chaud même dans des conditions extrêmes. Le poignet élastique permet un ajustement sécurisé et confortable, empêchant les infiltrations d'air froid.
Spécifications:
- Matériaux : PVC adhérisé, acrylique
- Doublure : 100% acrylique
- Poignet : élastique
- Tailles disponibles : 7, 8, 9, 10 et 11
- Couleur : noir
- Résistance à l’abrasion : 3/4
- Résistance à la coupure par tranchage : niveau C
- Résistance à la déchirure : 4/4
- Résistance à la perforation 2/4
- Résistance au froid de contact : 2/4
- Conditionnement : sachet de 6 et carton de 60
Normes:
Ce gant de protection contre le froid répond aux normes EN ISO 21420, EN 511 et EN 388. Il est également certifié OEKO-TEX® STANDARD 100.
Informations sur la marque:
Lebon est une marque spécialisée dans la fabrication d'Équipements de Protection Individuelle (EPI). Forte d'une expertise reconnue, Lebon propose une large gamme de produits destinés à garantir la sécurité et le confort des utilisateurs dans divers environnements de travail. Que ce soit pour la protection des mains, des pieds ou du corps, la marque s'engage à concevoir des équipements alliant innovation, qualité et conformité aux normes de sécurité en vigueur. Les EPI Lebon sont particulièrement appréciés dans les secteurs industriels, de la construction, et de l'agriculture, offrant des solutions adaptées aux exigences spécifiques de chaque métier. Grâce à son savoir-faire, Lebon contribue à améliorer les conditions de travail et à protéger les professionnels au quotidien.
Caractéristiques:
Ce gant WINTERSAFE se distingue par son enduction ¾ en PVC adhérisé sur un support tricoté 100% en filament haute performance, offrant une excellente adhérence et une durabilité accrue. Sa doublure tricotée isolante totale en acrylique assure une isolation thermique efficace, maintenant les mains au chaud même dans des conditions extrêmes. Le poignet élastique permet un ajustement sécurisé et confortable, empêchant les infiltrations d'air froid.
Spécifications:
- Matériaux : PVC adhérisé, acrylique
- Doublure : 100% acrylique
- Poignet : élastique
- Tailles disponibles : 7, 8, 9, 10 et 11
- Couleur : noir
- Résistance à l’abrasion : 3/4
- Résistance à la coupure par tranchage : niveau C
- Résistance à la déchirure : 4/4
- Résistance à la perforation 2/4
- Résistance au froid de contact : 2/4
- Conditionnement : sachet de 6 et carton de 60
Normes:
Ce gant de protection contre le froid répond aux normes EN ISO 21420, EN 511 et EN 388. Il est également certifié OEKO-TEX® STANDARD 100.
Informations sur la marque:
Lebon est une marque spécialisée dans la fabrication d'Équipements de Protection Individuelle (EPI). Forte d'une expertise reconnue, Lebon propose une large gamme de produits destinés à garantir la sécurité et le confort des utilisateurs dans divers environnements de travail. Que ce soit pour la protection des mains, des pieds ou du corps, la marque s'engage à concevoir des équipements alliant innovation, qualité et conformité aux normes de sécurité en vigueur. Les EPI Lebon sont particulièrement appréciés dans les secteurs industriels, de la construction, et de l'agriculture, offrant des solutions adaptées aux exigences spécifiques de chaque métier. Grâce à son savoir-faire, Lebon contribue à améliorer les conditions de travail et à protéger les professionnels au quotidien.
Points forts
- Étanchéité : protège contre l'infiltration d'eau et de froid
- Protection : offre une barrière efficace contre les éléments extérieurs
- Résistance : conçu pour résister à l'usure et aux conditions difficiles
- Isolation thermique : maintient les mains au chaud dans des environnements froids
- Confort : poignet élastique pour un ajustement parfait et un confort optimal
- Protection : offre une barrière efficace contre les éléments extérieurs
- Résistance : conçu pour résister à l'usure et aux conditions difficiles
- Isolation thermique : maintient les mains au chaud dans des environnements froids
- Confort : poignet élastique pour un ajustement parfait et un confort optimal
Applications
Ce gant anti-froid est idéal pour une utilisation dans divers secteurs tels que l'assemblage, l'automobile, le bâtiment, le caoutchouc, la logistique, la mécanique, les métaux et le verre. Que ce soit pour manipuler des objets froids, travailler en extérieur par temps froid ou dans des environnements humides, ce gant offre une protection fiable et une isolation thermique efficace pour une performance optimale.
Informations techniques
Attributs
| Taille | 8 |
|---|---|
| Niveau de résistance au froid (EN 511) | 2x |
| Matière principale | textile |
| Revêtement des gants | sans |
| Matière | pvc adhérisé, acrylique |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
47,94 € HT
/ 6 paires
57,53 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h