Gant résistant aux produits chimiques Tegera 8150-10, Taille : 10 | Longueur : 300 mm

Gants TEGERA 8150

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Tegera :8150-10
Rubix :C312-6134823
EAN :7392626815094
GANT TEGERA 8150 T10
brand logo
brand logo
Résumé technique
Taille10
Longueur300 mm
Matière principalelatex
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : GANT TEGERA 8150 T10


Les gants de protection chimique TEGERA 8150 offrent une combinaison de souplesse et de confort grâce à leur conception en latex naturel de 0,40 mm. Leur structure polyvalente accompagne efficacement les travaux ménagers et les manipulations en environnement humide.

Caractéristiques :
Ces gants de protection chimique reposent sur une structure en latex naturel qui favorise une manipulation précise dans les environnements mouillés ou salissants. Leur surface adhérente améliore le grip tandis que l'intérieur molletonné apporte un confort notable lors des utilisations répétées. La conception imperméable limite les infiltrations et contribue à maintenir la main sèche. La matière reste flexible, ce qui facilite les gestes prolongés et réduit la fatigue. La compatibilité avec le contact alimentaire étend leur champ d'emploi dans les zones de préparation ou de service.

Spécifications :
- Type : gants de travail à usage général, gants de protection chimique.
- Catégorie : III.
- Plusieurs tailles disponibles.
- Épaisseur : 0,40 mm.
- Intérieur : molletonné.
- Design adhérence : motif d'adhérence diamant.
- Matériau : latex.
- Longueur : 300 mm.
- Coloris : jaune.
- NQA : 0,65.
- Conditionnement : 10 paires par sachet.

Normes :
Ces gants sont certifiés CE en respect du règlement (UE) 2016/425. Ils sont conformes aux normes suivantes :
- EN ISO 21420:2020 : définit les exigences générales applicables aux gants, notamment en matière d’ergonomie et d’innocuité.
- EN 388:2016+A1:2018 (2000X) : évalue la résistance mécanique du gant avec un score de 2/4 pour l'abrasion.
- EN ISO 374-5:2016 : valide la protection contre les micro-organismes.
- EN ISO 374-1:2016/A1:2018 Type B (KPT) : atteste la résistance chimique selon trois substances au minimum.

Points forts

- Amélioration de la stabilité de prise en environnement humide.
- Réduction de l’inconfort lié aux usages prolongés grâce à l’intérieur molletonné.
- Limitation des infiltrations d’eau ou de liquide grâce à la structure imperméable.
- Adaptation à diverses manipulations, y compris la préparation alimentaire.

Applications

Conviennent aux opérations réalisées en environnements humides ou mouillés, ainsi qu’aux zones où les mains sont exposées à la saleté ou aux produits alimentaires. Trouvent leur place dans des activités telles que le nettoyage, la manutention moyenne, ou encore le travail en cuisine et en service. S’emploient également dans l’agriculture, le traitement des aliments et les activités HoReCa.
brand logo
brand logo

Informations techniques


Attributs
Taille10
Longueur300 mm
Matière principalelatex
ESDnon
Conditionnement10
Couleurjaune
Epaisseur0,4 mm
Matièrelatex
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
22,00 HT
/ 10 paires
26,40 TTC
  • Livraison habituellement sous (25) jours

Taille

Sélectionner les références (4)

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.