Gant résistant aux produits chimiques Showa 660-9/L, Taille : 09 | Longueur : 300 mm | Valeur de protection chimique : JKL

Gant 660

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Showa :660-9/L
Rubix :G376-6090746
Fabricant :660-9/L
EAN :4901792040600
GANT TRICOT COTON 660 BLEU T9 ENDUIT PVC LONG. 300MM UE10
brand logo
brand logo
brand logo

Résumé technique

Taille9
Longueur300 mm
Valeur de protection chimiquejkl
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : GANT TRICOT COTON 660 BLEU T9 ENDUIT PVC LONG. 300MM UE10


Ce gant PVC résistant aux produits chimiques de la marque Showa est un équipement de protection individuelle de haute qualité conçu pour offrir une protection optimale dans des environnements industriels exigeants.

Caractéristiques:
Ce gant de protection chimique est doté d'un revêtement en PVC triple couche offrant une finition rugueuse pour une excellente adhérence dans des environnements humides ou graisseux. Sa doublure en coton doux sans couture évacue l'humidité pour prévenir les odeurs et réduire la fatigue des mains. La protection de l'avant-bras et la résistance aux produits chimiques en font un choix fiable pour une utilisation dans des conditions difficiles.

Spécifications:
- Longueur : 300 mm, 343 mm et 360 mm
- Revêtement en PVC
- Disponible en tailles 8, 9, 10 et 11
- Couleur : bleu
- Matériaux doublure : coton, sans couture
- Revêtement : triple couche en PVC

Normes:
Ce gant est un EPI de catégorie III, certifié CE selon le règlement (UE) 2016/425. Il répond aux normes EN ISO 21420, EN 388 et EN ISO 374-1, garantissant une protection fiable contre les risques chimiques.

Informations sur la marque:
Showa est une marque renommée dans le domaine des équipements de protection individuelle. Avec une histoire riche et des valeurs axées sur l'innovation et la qualité, Showa s'engage à fournir des produits de haute performance pour divers secteurs industriels, y compris les produits chimiques, l'exploitation minière et bien d'autres.

Points forts

- Protection de l'avant-bras
- Excellente préhension
- Résistance aux produits chimiques
- Conception ergonomique pour réduire la fatigue des mains
- Doublure en coton évacuant l'humidité
- Durabilité et longévité
- Résistance à l’eau
- Tactilité améliorée

Applications

Ce gant est idéal pour une utilisation dans des applications telles que la pulvérisation et le traitement chimique, la préparation de revêtements, les ateliers de peinture et de pulvérisation, ainsi que dans les industries chimiques, minières et de l'exploitation minière.
brand logo
brand logo
brand logo

Informations techniques


Attributs
Taille9
Longueur300 mm
Valeur de protection chimiquejkl
Matière principalecoton
ESDnon
Couleurnoir
Epaisseur1,3 mm
Matièrepvc
46,10 HT
/ 10 paires
55,32 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Taille

Longueur

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.