Gant anti-froid Tegera 683A-9, Taille : 09 | Matière principale : Nitrile | Niveau de résistance au froid (EN 511) : 02X
Gants TEGERA 683a
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Tegera :683A-9
Rubix :C312-6162284
Fabricant :683A-9
EAN :7340118316666


Résumé technique
| Taille | 9 |
|---|---|
| Niveau de résistance au froid (EN 511) | 02x |
| Matière principale | nitrile |
Documents
Détails articles : GANT TEGERA 683A P9 SYNTHETIQUE NITRILE
Le gant TEGERA® 683A est conçu pour assurer confort et protection dans les environnements froids, humides ou exposés à la chaleur de contact. Sa conception robuste avec enduction nitrile sablée offre une excellente adhérence, même en conditions difficiles.
Caractéristiques :
Le TEGERA® 683A est un gant de manutention doublé hiver, idéal pour les travaux lourds en environnement difficile. Son enduction nitrile sur la paume et les phalanges empêche la pénétration de l'eau et de l'huile tout en assurant une bonne adhérence grâce à sa finition sablée. Il offre également une résistance à la chaleur de contact jusqu'à 250 °C sur la paume. Confortable et ergonomique, il s’adapte à la forme de la main pour réduire la fatigue lors d’un port prolongé. La doublure en acrylique et polyester offre une isolation thermique efficace contre le froid, sans compromettre la dextérité. Sa couleur jaune haute visibilité permet une meilleure sécurité sur les chantiers ou en entrepôt. Le gant est également certifié pour le contact alimentaire, hors produits gras, ce qui en fait un choix pertinent pour de nombreuses applications professionnelles.
Spécifications :
- Doublure : doublé hiver
- Matériau de doublure : acrylique, polyester, jauge 10, jauge 13
- Matériau d’enduction : nitrile
- Matériau du poignet : textile
- Design d’adhérence : finition sablée
- Longueur : 240-280 mm
- Coloris : jaune, noir.
Normes :
Ce gant TEGERA® 683A est conforme aux normes suivantes :
- EN 388+A1 (3231X) : ce gant résiste à l’abrasion (3/4), la coupure (2/4), la déchirure (3/4) et la perforation (1/4) ;
- EN 407 (X2XXXX) : cette norme confirme que ce gant résiste à une chaleur de contact de 250°C. Cela n'est valable que sur la paume cependant.
- EN 420 +A1 : norme générale définissant les exigences de conception et d’ergonomie pour les gants de protection ;
- EN 511 (02X) : confirme que ce gant offre une protection contre le froid de contact de niveau 2/4.
Informations sur la marque :
TEGERA est une marque appartenant à l'entreprise suédoise Ejendals, reconnue pour son expertise dans la fabrication d'équipements de protection individuelle, tels que des gants de sécurité et des chaussures de protection. Depuis sa création en 1949, Ejendals s'engage à fournir des produits de haute qualité, destinés à garantir la sécurité des travailleurs et à répondre aux exigences de divers environnements industriels.
Caractéristiques :
Le TEGERA® 683A est un gant de manutention doublé hiver, idéal pour les travaux lourds en environnement difficile. Son enduction nitrile sur la paume et les phalanges empêche la pénétration de l'eau et de l'huile tout en assurant une bonne adhérence grâce à sa finition sablée. Il offre également une résistance à la chaleur de contact jusqu'à 250 °C sur la paume. Confortable et ergonomique, il s’adapte à la forme de la main pour réduire la fatigue lors d’un port prolongé. La doublure en acrylique et polyester offre une isolation thermique efficace contre le froid, sans compromettre la dextérité. Sa couleur jaune haute visibilité permet une meilleure sécurité sur les chantiers ou en entrepôt. Le gant est également certifié pour le contact alimentaire, hors produits gras, ce qui en fait un choix pertinent pour de nombreuses applications professionnelles.
Spécifications :
- Doublure : doublé hiver
- Matériau de doublure : acrylique, polyester, jauge 10, jauge 13
- Matériau d’enduction : nitrile
- Matériau du poignet : textile
- Design d’adhérence : finition sablée
- Longueur : 240-280 mm
- Coloris : jaune, noir.
Normes :
Ce gant TEGERA® 683A est conforme aux normes suivantes :
- EN 388+A1 (3231X) : ce gant résiste à l’abrasion (3/4), la coupure (2/4), la déchirure (3/4) et la perforation (1/4) ;
- EN 407 (X2XXXX) : cette norme confirme que ce gant résiste à une chaleur de contact de 250°C. Cela n'est valable que sur la paume cependant.
- EN 420 +A1 : norme générale définissant les exigences de conception et d’ergonomie pour les gants de protection ;
- EN 511 (02X) : confirme que ce gant offre une protection contre le froid de contact de niveau 2/4.
Informations sur la marque :
TEGERA est une marque appartenant à l'entreprise suédoise Ejendals, reconnue pour son expertise dans la fabrication d'équipements de protection individuelle, tels que des gants de sécurité et des chaussures de protection. Depuis sa création en 1949, Ejendals s'engage à fournir des produits de haute qualité, destinés à garantir la sécurité des travailleurs et à répondre aux exigences de divers environnements industriels.
Points forts
- Protège efficacement contre le froid grâce à sa doublure thermique interne ;
- Offre une excellente préhension dans les environnements humides ou huileux grâce à l’enduction nitrile sablée ;
- Améliore la sécurité sur le lieu de travail grâce à sa couleur jaune haute visibilité ;
- Résiste à la chaleur de contact jusqu'à 250 °C pour une protection ponctuelle efficace ;
- Adapté au contact alimentaire, à l’exception des produits gras ;
- Réduit la fatigue grâce à sa conception ergonomique et confortable ;
- Protège contre divers risques mécaniques : abrasions, lacérations, cloques, écorchures ;
- Idéal pour les travaux en milieux froids, humides ou sales.
- Offre une excellente préhension dans les environnements humides ou huileux grâce à l’enduction nitrile sablée ;
- Améliore la sécurité sur le lieu de travail grâce à sa couleur jaune haute visibilité ;
- Résiste à la chaleur de contact jusqu'à 250 °C pour une protection ponctuelle efficace ;
- Adapté au contact alimentaire, à l’exception des produits gras ;
- Réduit la fatigue grâce à sa conception ergonomique et confortable ;
- Protège contre divers risques mécaniques : abrasions, lacérations, cloques, écorchures ;
- Idéal pour les travaux en milieux froids, humides ou sales.
Applications
Le gant TEGERA® 683A est recommandé pour les travaux de manutention lourde dans des environnements froids, humides ou poussiéreux. Il convient particulièrement aux opérations dans les secteurs du bâtiment et des travaux publics, aux activités d’assemblage, à la logistique en entrepôt, ainsi qu’aux travaux de jardinage et à l’industrie piscicole. Il est également utilisé pour la manipulation de produits alimentaires non gras. Son confort et sa résistance en font un choix pertinent pour les professionnels confrontés à des conditions exigeantes.
Informations techniques
Attributs
| Taille | 9 |
|---|---|
| Niveau de résistance au froid (EN 511) | 02x |
| Matière principale | nitrile |
| Revêtement des gants | nitrile |
| Couleur | jaune |
| Matière | acrylique/nitrile/polyester |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
65,52 € HT
/ 6 paires
78,62 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours