Gants et manchettes anti coupures Tegera 629-9, Taille : 09 | Matière principale : Polyéthylène | Niveau de résistance à la coupure : C
Gants TEGERA 629
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Tegera :629-9
Rubix :C312-6130445
EAN :7392626064485

Documents
Détails articles : GANT TEGERA 629 T9 ENDUIT 3/4
Pensés pour les opérations de manutention moyenne, les gants anticoupures Tegera 629 offrent une protection coupure de niveau C, une paume imperméable à l’eau et une résistance à la chaleur de contact jusqu’à 100 °C.
Caractéristiques :
Les gants anticoupures 629 associent une doublure tricotée en fil de fibre de verre, nylon, polyester et UHMWPE (polyéthylène de masse molaire très élevée) à une enduction latex couvrant la paume et les articulations, afin de limiter les coupures et les abrasions dans les manipulations courantes. La paume granulée et le motif d’adhérence frisé améliorent la tenue en main des pièces, même en présence d’humidité ou de salissures. La bande auto-agrippante au poignet permet un ajustement précis et stable pendant le travail. La conception souple et la bonne sensibilité du bout des doigts favorisent les gestes précis tout en préservant le confort sur la durée.
Spécifications :
- Référence : TEGERA 629.
- Type de protection : protection contre les coupures et la chaleur
- Résistance à la coupure : niveau C.
- Résistance à la chaleur de contact : jusqu’à 100 °C pendant 15 secondes.
- Type de travaux : manutention moyenne.
- Jauge du tricot : 10.
- Matériau de doublure : fil de fibre de verre, nylon, polyester, UHMWPE.
- Matériau interne : UHMWPE, nylon, polyester, fil de fibre de verre.
- Matériau d’enduction : latex, enduction aux 3/4.
- Méthode de fermeture : bande auto-agrippante.
- Design d’adhérence : motif d’adhérence frisé, paume granulée.
- Longueur du gant : 220 à 260 mm selon la taille
- Dextérité : niveau 5/5.
- Coloris : noir.
Normes :
- Catégorie II : indique un équipement de protection individuelle certifié CE (règlement (UE) 2016/425) et destiné à des risques intermédiaires.
- EN ISO 21420:2020 : définit les exigences générales de conception, de confort, d’ergonomie et de marquage pour les gants de protection.
- EN 388:2016+A1:2018 (2X43C) : caractérise la protection contre les risques mécaniques, notamment l’abrasion, la coupure, la déchirure et la perforation, avec un niveau C de résistance à la coupure.
- EN 407:2020 (X1XXXX) : spécifie la performance face aux risques thermiques, ici pour la chaleur de contact uniquement.
Caractéristiques :
Les gants anticoupures 629 associent une doublure tricotée en fil de fibre de verre, nylon, polyester et UHMWPE (polyéthylène de masse molaire très élevée) à une enduction latex couvrant la paume et les articulations, afin de limiter les coupures et les abrasions dans les manipulations courantes. La paume granulée et le motif d’adhérence frisé améliorent la tenue en main des pièces, même en présence d’humidité ou de salissures. La bande auto-agrippante au poignet permet un ajustement précis et stable pendant le travail. La conception souple et la bonne sensibilité du bout des doigts favorisent les gestes précis tout en préservant le confort sur la durée.
Spécifications :
- Référence : TEGERA 629.
- Type de protection : protection contre les coupures et la chaleur
- Résistance à la coupure : niveau C.
- Résistance à la chaleur de contact : jusqu’à 100 °C pendant 15 secondes.
- Type de travaux : manutention moyenne.
- Jauge du tricot : 10.
- Matériau de doublure : fil de fibre de verre, nylon, polyester, UHMWPE.
- Matériau interne : UHMWPE, nylon, polyester, fil de fibre de verre.
- Matériau d’enduction : latex, enduction aux 3/4.
- Méthode de fermeture : bande auto-agrippante.
- Design d’adhérence : motif d’adhérence frisé, paume granulée.
- Longueur du gant : 220 à 260 mm selon la taille
- Dextérité : niveau 5/5.
- Coloris : noir.
Normes :
- Catégorie II : indique un équipement de protection individuelle certifié CE (règlement (UE) 2016/425) et destiné à des risques intermédiaires.
- EN ISO 21420:2020 : définit les exigences générales de conception, de confort, d’ergonomie et de marquage pour les gants de protection.
- EN 388:2016+A1:2018 (2X43C) : caractérise la protection contre les risques mécaniques, notamment l’abrasion, la coupure, la déchirure et la perforation, avec un niveau C de résistance à la coupure.
- EN 407:2020 (X1XXXX) : spécifie la performance face aux risques thermiques, ici pour la chaleur de contact uniquement.
Points forts
- Réduction des coupures et des abrasions lors de la manipulation de pièces métalliques, de verre ou de matériaux abrasifs.
- Maintien d’une bonne préhension sur surfaces sèches ou mouillées grâce à la paume granulée et au motif d’adhérence frisé.
- Diminution du risque de brûlure par contact modéré avec des surfaces chaudes grâce à la résistance à la chaleur de contact jusqu’à 100 °C.
- Protection efficace en présence d’eau ou de projections humides avec la paume et les articulations imperméables.
- Ajustement stable au poignet qui limite les glissements et les risques liés à un gant mal serré.
- Maintien d’une bonne préhension sur surfaces sèches ou mouillées grâce à la paume granulée et au motif d’adhérence frisé.
- Diminution du risque de brûlure par contact modéré avec des surfaces chaudes grâce à la résistance à la chaleur de contact jusqu’à 100 °C.
- Protection efficace en présence d’eau ou de projections humides avec la paume et les articulations imperméables.
- Ajustement stable au poignet qui limite les glissements et les risques liés à un gant mal serré.
Applications
Les 629 sont adaptés à la manutention moyenne dans des environnements à risques de coupures, mouillés ou fortement salissants, où la combinaison de protection mécanique et de résistance à la chaleur de contact est recherchée. Ils trouvent leur place dans de nombreux travaux de bâtiment et travaux publics, les activités d’installation, la pose de carrelage, le travail sur béton, le travail d’ingénierie, la fabrication et la manutention de pièces métalliques ou de verre, ainsi que les opérations de réparation et de maintenance.
Informations techniques
Attributs
| Type | gants |
|---|---|
| Taille | 9 |
| Niveau de résistance à la coupure | c |
| Matière principale | polyéthylène |
| Contact alimentaire | non |
| Environnement d'utilisation | sec |
| Niveau de résistance à l'abrasion | 2 |
| ESD | non |
| Revêtement des gants | latex |
| Matière | uhmwpe, nylon, polyester, fil de fibre de verre |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
335,40 € HT
/ 12 paires
402,48 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours