Gants et manchettes anti coupures GISS 886682, Taille : 11 | Matière principale : PEHD | Niveau de résistance à la coupure : C
Gant sun cut PU C
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
GISS :886682
Rubix :C600-6185785
Fabricant :GLOVE SUN CUT PU C SIZE 11 UE12
EAN :3660338400803

Documents
Détails articles : GANT SUN CUT PU C T11 UE12
Grâce à ses fibres techniques haute performance, le gant SUN-CUT PU C de GISS protège efficacement contre l’abrasion et les coupures.
Caractéristiques :
Ce gant de sécurité combine plusieurs fibres techniques : PEHD, nylon, polyester, Spandex et fibre de verre pour garantir une résistance mécanique élevée tout en conservant une grande souplesse. Sa conception sans couture en jauge 13 épouse parfaitement la forme de la main, offrant confort et liberté de mouvement. L’enduction en polyuréthane sur la paume et le bout des doigts renforce la prise en main des objets glissants ou coupants, assurant une excellente adhérence et une réduction significative du risque de blessure. Ce gant est idéal pour les tâches de précision, grâce à sa finesse et à son toucher renforcé.
Spécifications :
- Matière : PEHD, nylon, polyester, Spandex, fibre de verre.
- Construction : tricoté sans couture.
- Jauge : 13.
- Enduction : polyuréthane sur paume et bouts des doigts.
- Coloris : gris.
- Plusieurs tailles disponibles.
- Utilisation : en milieu sec uniquement.
- Confort : ajustement ergonomique, excellente souplesse.
Normes :
- Conforme au Règlement (UE) 2016/425 sur les Équipements de Protection Individuelle (EPI)
- EN ISO 21420 : exigences générales et méthodes d’essai pour les gants de protection
- EN 388 : protection contre les risques mécaniques, niveaux 4X43C sur la paume :
• 4 : résistance maximale à l’abrasion (échelle de 0 à 4) ;
• X : test de coupure par lame circulaire non réalisé ou non concluant ;
• 4 : résistance maximale à la déchirure (échelle de 0 à 4) ;
• 3 : très bonne résistance à la perforation (échelle de 0 à 4) ;
• C : haute résistance à la coupure selon la méthode TDM (niveau C sur une échelle de A à F).
Informations sur la marque :
Depuis plus de 25 ans, GISS conçoit et distribue des équipements de protection individuelle à haute valeur ajoutée. D’origine française, cette marque de Rubix équipe aujourd’hui près de 40 000 clients dans toute l’Europe. Spécialisée dans la protection des mains, du corps, de la tête, des pieds, ainsi que dans la protection antichute, GISS s’impose comme un acteur incontournable en matière de sécurité industrielle.
Caractéristiques :
Ce gant de sécurité combine plusieurs fibres techniques : PEHD, nylon, polyester, Spandex et fibre de verre pour garantir une résistance mécanique élevée tout en conservant une grande souplesse. Sa conception sans couture en jauge 13 épouse parfaitement la forme de la main, offrant confort et liberté de mouvement. L’enduction en polyuréthane sur la paume et le bout des doigts renforce la prise en main des objets glissants ou coupants, assurant une excellente adhérence et une réduction significative du risque de blessure. Ce gant est idéal pour les tâches de précision, grâce à sa finesse et à son toucher renforcé.
Spécifications :
- Matière : PEHD, nylon, polyester, Spandex, fibre de verre.
- Construction : tricoté sans couture.
- Jauge : 13.
- Enduction : polyuréthane sur paume et bouts des doigts.
- Coloris : gris.
- Plusieurs tailles disponibles.
- Utilisation : en milieu sec uniquement.
- Confort : ajustement ergonomique, excellente souplesse.
Normes :
- Conforme au Règlement (UE) 2016/425 sur les Équipements de Protection Individuelle (EPI)
- EN ISO 21420 : exigences générales et méthodes d’essai pour les gants de protection
- EN 388 : protection contre les risques mécaniques, niveaux 4X43C sur la paume :
• 4 : résistance maximale à l’abrasion (échelle de 0 à 4) ;
• X : test de coupure par lame circulaire non réalisé ou non concluant ;
• 4 : résistance maximale à la déchirure (échelle de 0 à 4) ;
• 3 : très bonne résistance à la perforation (échelle de 0 à 4) ;
• C : haute résistance à la coupure selon la méthode TDM (niveau C sur une échelle de A à F).
Informations sur la marque :
Depuis plus de 25 ans, GISS conçoit et distribue des équipements de protection individuelle à haute valeur ajoutée. D’origine française, cette marque de Rubix équipe aujourd’hui près de 40 000 clients dans toute l’Europe. Spécialisée dans la protection des mains, du corps, de la tête, des pieds, ainsi que dans la protection antichute, GISS s’impose comme un acteur incontournable en matière de sécurité industrielle.
Points forts
- Excellente résistance aux risques mécaniques grâce à la combinaison de fibres PEHD et de fibre de verre.
- Adhérence renforcée sur surfaces sèches avec enduction PU sur paume et doigts.
- Adhérence renforcée sur surfaces sèches avec enduction PU sur paume et doigts.
Applications
Le gant SUN-CUT PU C est particulièrement adapté aux opérations de maintenance industrielle, à l’assemblage automobile, à la manutention de câbles, d’objets coupants ou glissants, et à la manipulation de matériaux bruts. Il s’illustre notamment dans le travail du carrelage, de la céramique et des tôles, où la protection contre les coupures et l’adhérence sont essentielles.
Informations techniques
Attributs
| Type | gants |
|---|---|
| Taille | 11 |
| Niveau de résistance à la coupure | c |
| Matière principale | pehd |
| Contact alimentaire | non |
| Environnement d'utilisation | sec |
| Niveau de résistance à l'abrasion | 4 |
| ESD | non |
| Revêtement des gants | polyuréthane |
| Matière | fils pehd, nylon, polyester, spandex et fibre de verre |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
66,60 € HT
/ 12 paires
79,92 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h