Gants et manchettes anti coupures Guyard GREEN CUT D-8, Taille : 08 | Matière principale : Nylon | Niveau de résistance à la coupure : D
Gants GREEN CUT D
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Guyard :GREEN CUT D-8
Rubix :3154-6234727
Fabricant :GREEN CUT D-8
EAN :3700228320474



Documents
Détails articles : GANT ACIER HPPE T8 END. NITRILE NOIR/BLANC JAUGE 18
Le gant GREEN CUT D de la marque Guyard offre une excellente résistance à la coupure tout en garantissant un confort optimal et une grande dextérité pour les travaux de précision. C'est un gant de protection éco-conçu de la gamme Uni'vert.
Caractéristiques :
Ce gant anticoupure se distingue par sa conception tricotée sans couture, qui épouse parfaitement la main. Il est fabriqué avec une doublure en fibres techniques (HPPE, acier, nylon, élasthanne et Spandex) offrant une protection renforcée contre les coupures (niveau D). La paume est enduite de micro mousse nitrile, ce qui assure une excellente adhérence, même en environnement sec ou légèrement huileux. Le renfort spécifique entre le pouce et l’index prolonge la durée de vie du gant dans les zones de forte sollicitation. Léger, respirant et souple, il peut être porté longtemps sans ressentir d'inconfort.
Spécifications :
- Nombreuses tailles disponibles.
- Tricot sans couture jauge 18.
- Composition de la doublure : HPPE 26 %, nylon 30 %, acier 28 %, élasthanne 13 %, Spandex 3 %.
- Enduction : micro mousse nitrile sur paume.
- Renfort pouce/index intégré.
- Couleur : noir/blanc.
- Niveau de dextérité : 5.
- Gant intégrant des matières recyclées.
- Non lavable.
- Stockage recommandé : endroit sec, frais, aéré, à l’abri des UV.
- Produit non utilisable au-delà de 50 °C.
Normes :
- Conforme au règlement (UE) 2016/425 relatif aux équipements de protection individuelle.
- EN 388 + A1 : protection contre les risques mécaniques (4X43D)
- EN ISO 21420 : exigences générales pour les gants de protection.
Informations sur la marque :
Guyard est un fabricant français reconnu pour son expertise dans les équipements de protection individuelle (EPI). Forte d’une expérience de plusieurs décennies, l’entreprise conçoit et développe des gants techniques adaptés aux besoins spécifiques des professionnels. Implantée à Niherne, dans l’Indre, Guyard mise sur l’innovation, la qualité des matériaux et la conformité aux normes européennes pour garantir des solutions fiables et durables. Sa mission : protéger les mains des professionnels tout en améliorant leurs conditions de travail.
Caractéristiques :
Ce gant anticoupure se distingue par sa conception tricotée sans couture, qui épouse parfaitement la main. Il est fabriqué avec une doublure en fibres techniques (HPPE, acier, nylon, élasthanne et Spandex) offrant une protection renforcée contre les coupures (niveau D). La paume est enduite de micro mousse nitrile, ce qui assure une excellente adhérence, même en environnement sec ou légèrement huileux. Le renfort spécifique entre le pouce et l’index prolonge la durée de vie du gant dans les zones de forte sollicitation. Léger, respirant et souple, il peut être porté longtemps sans ressentir d'inconfort.
Spécifications :
- Nombreuses tailles disponibles.
- Tricot sans couture jauge 18.
- Composition de la doublure : HPPE 26 %, nylon 30 %, acier 28 %, élasthanne 13 %, Spandex 3 %.
- Enduction : micro mousse nitrile sur paume.
- Renfort pouce/index intégré.
- Couleur : noir/blanc.
- Niveau de dextérité : 5.
- Gant intégrant des matières recyclées.
- Non lavable.
- Stockage recommandé : endroit sec, frais, aéré, à l’abri des UV.
- Produit non utilisable au-delà de 50 °C.
Normes :
- Conforme au règlement (UE) 2016/425 relatif aux équipements de protection individuelle.
- EN 388 + A1 : protection contre les risques mécaniques (4X43D)
- EN ISO 21420 : exigences générales pour les gants de protection.
Informations sur la marque :
Guyard est un fabricant français reconnu pour son expertise dans les équipements de protection individuelle (EPI). Forte d’une expérience de plusieurs décennies, l’entreprise conçoit et développe des gants techniques adaptés aux besoins spécifiques des professionnels. Implantée à Niherne, dans l’Indre, Guyard mise sur l’innovation, la qualité des matériaux et la conformité aux normes européennes pour garantir des solutions fiables et durables. Sa mission : protéger les mains des professionnels tout en améliorant leurs conditions de travail.
Points forts
- Protection renforcée contre les coupures : la combinaison HPPE et acier offre une excellente résistance aux risques mécaniques.
- Excellente dextérité : jauge 18 et matériaux flexibles permettant des gestes précis sans gêne.
- Confort prolongé : conception respirante et ajustée pour un port prolongé sans transpiration excessive.
- Éco-conception : gamme dotée d'une approche écologique et intégrant des matériaux recyclés.
- Excellente dextérité : jauge 18 et matériaux flexibles permettant des gestes précis sans gêne.
- Confort prolongé : conception respirante et ajustée pour un port prolongé sans transpiration excessive.
- Éco-conception : gamme dotée d'une approche écologique et intégrant des matériaux recyclés.
Applications
Le gant de protection contre les coupures est conçu pour répondre aux exigences des environnements professionnels variés. Il est particulièrement recommandé pour :
- Les travaux manuels nécessitant une bonne préhension et une protection contre les coupures.
- L’assemblage automobile, où précision et sécurité sont essentielles.
- La manipulation de petites pièces en logistique ou en maintenance.
- Les activités de stockage et de manutention dans les entrepôts.
- Les interventions sur la voirie ou les voies ferrées.
- La manutention de bagages et la sécurité aéroportuaire.
- Les travaux manuels nécessitant une bonne préhension et une protection contre les coupures.
- L’assemblage automobile, où précision et sécurité sont essentielles.
- La manipulation de petites pièces en logistique ou en maintenance.
- Les activités de stockage et de manutention dans les entrepôts.
- Les interventions sur la voirie ou les voies ferrées.
- La manutention de bagages et la sécurité aéroportuaire.
Informations techniques
Attributs
| Type | gants |
|---|---|
| Taille | 8 |
| Niveau de résistance à la coupure | d |
| Matière principale | nylon |
| Revêtement des gants | nitrile |
| Couleur | noir |
| Matière | nylon 30%, acier 28 %, polyéthylène 26%, elasthanne 13%, spandex 3% |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
111,30 € HT
/ 10 paires
133,56 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h