Gants et manchettes anti coupures Tegera 8832R-9, Taille : 09 | Matière principale : Latex | Niveau de résistance à la coupure : D

Gants TEGERA 8832R

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Tegera :8832R-9
Rubix :C312-6199324
EAN :7340118388823
GANT SYNTHETIQUE TEGERA 8832R T9

Résumé technique

Typegants
Taille9
Niveau de résistance à la coupured
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : GANT SYNTHETIQUE TEGERA 8832R T9


Les gants 8832R de Tegera sont conçus pour les travaux exposés aux risques de coupure et réalisés en environnement froid et humide. Leur doublure hivernale et leur enduction en latex 3/4 associent protection thermique, adhérence et résistance à l'eau pour les opérations de manutention moyenne.

Caractéristiques :
Ces gants sont destinés aux travaux en milieux froids, humides et sales où les risques de coupure sont présents. Leur doublure en acrylique, HPPE et fibre fil inox maintient les mains au chaud tout en offrant une protection contre les coupures. La technologie CRF renforce la résistance du gant sans limiter sa souplesse.

L'enduction latex 3/4 avec double enduction recouvre la paume et les articulations afin de limiter la pénétration de l'humidité. La finition sablée améliore la préhension lors de la manipulation d'objets. Les gants supportent également un contact ponctuel avec des surfaces chaudes jusqu'à 250 °C au niveau de la paume et conviennent aux travaux de manutention moyenne.

Spécifications :
• Type : gant de protection contre le froid, les coupures et la chaleur de contact
• Catégorie : II
• Couleur : noir / bleu
• Enduction : latex, 3/4, double enduction
• Finition d'adhérence : sablée
• Matériaux de la doublure : acrylique, HPPE, fibre fil inox, polyester, technologie CRF
• Matériau extérieur : latex naturel
• Type de poignet : manchette tricotée
• Jauge du tricot (GG) : 10, 13
• Longueur : 250 à 285 mm
• Dextérité : 5 (sur une échelle de 1 à 5)
• Résistance à la chaleur de contact : jusqu'à 250 °C (paume uniquement)
• Résistance à la coupure TDM : 21,9 N
• Conditionnement : 6 paires par lot, 72 paires par carton

Normes :
• Marquage CE : indique la conformité du produit aux exigences réglementaires applicables
• EN ISO 13997 – niveau D : évalue la résistance à la coupure selon un essai TDM. Le gant atteint le niveau D, adapté aux travaux présentant un risque élevé de coupure
• EN 388:2016+A1:2018 – 2X42D : évalue la résistance aux risques mécaniques. Le gant obtient le niveau 2/4 pour la résistance à l'abrasion, le niveau 4/4 pour la résistance à la déchirure, le niveau 2/4 pour la résistance à la perforation et le niveau D/F pour la résistance à la coupure
• EN 407:2020 – X2XXXX : évalue les performances face aux risques thermiques. Le niveau 2 correspond à une résistance à la chaleur de contact jusqu'à 250 °C
• EN 511:2006 – 12X : évalue la protection contre le froid. Le gant obtient le niveau 1/4 pour la résistance au froid convectif et le niveau 2/4 pour la résistance au froid de contact
• EN ISO 21420:2020 : définit les exigences générales applicables aux gants de protection, notamment en matière d'ergonomie, de conception et de marquage

Points forts

• Protection adaptée aux travaux combinant froid, humidité et risques de coupure
• Doublure chaude favorisant le confort lors des interventions en basse température
• Bonne préhension des objets grâce à la finition sablée de l'enduction latex
• Limitation de la pénétration de l'eau au niveau de la paume et des articulations
• Manipulation ponctuelle de surfaces chaudes jusqu'à 250 °C au niveau de la paume
• Souplesse du gant permettant de conserver une bonne dextérité pendant les opérations de manutention

Applications

Les gants conviennent aux travaux de manutention moyenne réalisés dans des environnements froids, humides ou sales. Ils sont adaptés aux opérations présentant des risques de coupure, d'éraflures, de contact avec l'humidité, la poussière ou le froid.

Ils trouvent leur place dans le bâtiment et les travaux publics, les activités de construction, la logistique, le transport, les services de maintenance et la conduite d'engins, notamment lors de la manipulation de matériaux ou d'équipements en extérieur ou en entrepôt froid.

Informations techniques


Attributs
Typegants
Taille9
Niveau de résistance à la coupured
Matière principalelatex
Revêtement des gantslatex
Couleurnoir
107,40 € HT
/ 6 paires
128,88 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Taille

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.