Gant soudeur Lebon PEGASE/CONFORT/R-11, Taille : 11 | Matière principale : Cuir | Niveau de performance thermique (EN 407) : 1
Gant PEGASE CONFORT
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Lebon :PEGASE/CONFORT/R-11
Rubix :H352-6116722
Fabricant :PEGASE/CONFORT/R-11

Résumé technique
| Taille | 11 |
|---|---|
| Niveau de performance thermique (EN 407) | 1 |
| Matière principale | cuir |
Documents
Détails articles : GANT SOUDEUR TOUT FLEUR T11 UE10
Ce gant est un équipement de protection individuelle essentiel pour la soudure. Conçu avec une combinaison de matériaux de haute qualité, il offre une protection optimale contre les coupures.
Caractéristiques:
Ce gant PEGASE CONFORT est en fleur naturelle de caprin et est doublé d’un gant tricoté. C’est un gant de soudure de type A. Son serrage élastique au dos assure un ajustement parfait, tandis que sa manchette en croûte naturelle de bovin de 15 cm offre une protection supplémentaire. Les coutures en fil 100% para-aramide renforcent la résistance du gant, le rendant adapté à une utilisation intensive. Selon ISO13997, il offre une résistance à la coupure par tranchage de niveau B.
Spécifications:
- Matériaux : fleur naturelle de caprin, fil para-aramide
- Niveau de protection contre les coupures : 3
- Manchette : croûte naturelle de bovin de 15 cm
- Coutures : fil 100% para-aramide
- Tailles disponibles : 7, 8, 9, 10, 11, 12
- Conditionnements : sachet de 10, carton de 50
- Résistance à l’abrasion : 3/4
- Résistance à la coupure par tranchage : 3/5
- Résistance à la déchirure : 4/4
- Résistance à la perforation : 3/4
Normes:
Ce gant de soudeur est conforme aux normes EN 388 pour la résistance à l'abrasion, à la coupure par tranchage, à la déchirure et à la perforation et à la norme EN ISO 21420. Il répond également à la norme EN 407 pour le comportement au feu, la chaleur de contact, la chaleur convective, la chaleur radiante, les petites projections de métal liquide. Il est conforme à la norme EN 12477, est idéal pour les opérations de soudage.
Informations sur la marque:
Lebon est une marque spécialisée dans la fabrication d'Équipements de Protection Individuelle (EPI). Forte d'une expertise reconnue, Lebon propose une large gamme de produits destinés à garantir la sécurité et le confort des utilisateurs dans divers environnements de travail. Que ce soit pour la protection des mains, des pieds ou du corps, la marque s'engage à concevoir des équipements alliant innovation, qualité et conformité aux normes de sécurité en vigueur. Les EPI Lebon sont particulièrement appréciés dans les secteurs industriels, de la construction, et de l'agriculture, offrant des solutions adaptées aux exigences spécifiques de chaque métier. Grâce à son savoir-faire, Lebon contribue à améliorer les conditions de travail et à protéger les professionnels au quotidien.
Caractéristiques:
Ce gant PEGASE CONFORT est en fleur naturelle de caprin et est doublé d’un gant tricoté. C’est un gant de soudure de type A. Son serrage élastique au dos assure un ajustement parfait, tandis que sa manchette en croûte naturelle de bovin de 15 cm offre une protection supplémentaire. Les coutures en fil 100% para-aramide renforcent la résistance du gant, le rendant adapté à une utilisation intensive. Selon ISO13997, il offre une résistance à la coupure par tranchage de niveau B.
Spécifications:
- Matériaux : fleur naturelle de caprin, fil para-aramide
- Niveau de protection contre les coupures : 3
- Manchette : croûte naturelle de bovin de 15 cm
- Coutures : fil 100% para-aramide
- Tailles disponibles : 7, 8, 9, 10, 11, 12
- Conditionnements : sachet de 10, carton de 50
- Résistance à l’abrasion : 3/4
- Résistance à la coupure par tranchage : 3/5
- Résistance à la déchirure : 4/4
- Résistance à la perforation : 3/4
Normes:
Ce gant de soudeur est conforme aux normes EN 388 pour la résistance à l'abrasion, à la coupure par tranchage, à la déchirure et à la perforation et à la norme EN ISO 21420. Il répond également à la norme EN 407 pour le comportement au feu, la chaleur de contact, la chaleur convective, la chaleur radiante, les petites projections de métal liquide. Il est conforme à la norme EN 12477, est idéal pour les opérations de soudage.
Informations sur la marque:
Lebon est une marque spécialisée dans la fabrication d'Équipements de Protection Individuelle (EPI). Forte d'une expertise reconnue, Lebon propose une large gamme de produits destinés à garantir la sécurité et le confort des utilisateurs dans divers environnements de travail. Que ce soit pour la protection des mains, des pieds ou du corps, la marque s'engage à concevoir des équipements alliant innovation, qualité et conformité aux normes de sécurité en vigueur. Les EPI Lebon sont particulièrement appréciés dans les secteurs industriels, de la construction, et de l'agriculture, offrant des solutions adaptées aux exigences spécifiques de chaque métier. Grâce à son savoir-faire, Lebon contribue à améliorer les conditions de travail et à protéger les professionnels au quotidien.
Points forts
- Souplesse
- Stabilité pour une protection fiable
- Confort pour des heures de travail sans gêne
- Stabilité pour une protection fiable
- Confort pour des heures de travail sans gêne
Applications
Ce gant PEGASE CONFORT est idéalement adapté pour une utilisation dans l'industrie métallurgique, la transformation des métaux, l'industrie mécanique, la maintenance industrielle, les travaux de soudure, ainsi que la production et la sous-traitance automobile.
Informations techniques
Attributs
| Taille | 11 |
|---|---|
| Niveau de performance thermique (EN 407) | 1 |
| Matière principale | cuir |
| Résistance à la chaleur des contacts (EN 407) | 100 °C |
| Longueur | 150 mm |
| Couleur | blanc |
| Matière | cuir fleur de caprin |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
223,40 € HT
/ 10 paires
268,08 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h