Gant anti-froid Guide 223590466, Taille : 10 | Matière principale : Nylon | Niveau de résistance au froid (EN 511) : X
Gants hxfibr 6610w
Voir les informations techniquesRéférences
Guide :223590466
Rubix :Q482-6192375
EAN :7325930083453

Résumé technique
| Taille | 10 |
|---|---|
| Niveau de résistance au froid (EN 511) | x |
| Matière principale | nylon |
Détails articles : GANT HIVER HXFIBR 6610W 10 COUPURE NIVEAU F JAUGE 15
Gant de travail hiver souple et ajusté. Revêtement en nitrile du gant assure une bonne prise en main. Doublure de calibre 15 associée à une doublure intérieure en acrylique de calibre 7, pour protéger contre le froid. Niveau F de protection contre les coupures, approuvé pour le niveau de chaleur de contact 2 et compatibilité alimentaire. Conformité Oeko-Tex. Normes : EN 420 / EN388 : 4X42F /EN 511: X2X / EN 407: X2XXXX
Points forts
Fonction tactile
Informations techniques
Attributs
| Taille | 10 |
|---|---|
| Niveau de résistance au froid (EN 511) | x |
| Matière principale | nylon |
| Contact alimentaire | oui |
| Revêtement des gants | nitrile |
| Couleur | gris |
| Matière | fibre d'acier (intérieur);elasthane (intérieur);nylon (intérieur);nitrile (extérieur) |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
334,38 € HT
/ 6 paires
401,26 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours