Gant soudeur Lebon FLEXWELDER-7, Taille : 07 | Matière principale : Cuir | Niveau de performance thermique (EN 407) : 41314X
Gants de soudure FLEXWELDER
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Lebon :FLEXWELDER-7
Rubix :7520-6237897
Fabricant :FLEXWELDER 7

Résumé technique
| Taille | 7 |
|---|---|
| Niveau de performance thermique (EN 407) | 41314x |
| Matière principale | cuir |
Documents
Détails articles : GANT SOUDURE T7
Gant tout fleur de chèvre naturelle noire ultra souple pour un confort maximum, montage « fourchettes » pour une meilleure durabilité et ergonomie accrue pour une dextérité optimale pour les opérations de soudage TIG par exemple. Doublure de la main en maille aramide et filament minéral pour apporter la protection à la coupure requise. Manchette de 15 cm en croûte naturelle souple couleur olive. Coutures au fil 100% para-aramide.
Informations techniques
Attributs
| Taille | 7 |
|---|---|
| Niveau de performance thermique (EN 407) | 41314x |
| Matière principale | cuir |
| Résistance à la chaleur des contacts (EN 407) | 100 °C |
| Longueur | 150 mm |
| Couleur | noir |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
313,08 € HT
/ 12 paires
375,70 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h