Gants à usage unique Kleenguard 90096, Taille : S | Matière principale : Tissu non tissé
Gants Arctic Blue Nitrile KLEENGUARD* G10 - 24 cm
Voir les informations techniquesRéférences
Kleenguard :90096
Rubix :5474-6072978
EAN :10036000900962

Détails articles : GANT G10 ARTIC BLUE NITRILE TS (BOITE DE 200)(SD)
Les gants KLEENGUARD* G10 sont conçus pour offrir aux utilisateurs un maximum de confort et de protection pour les tâches où la flexibilité et la sécurité sont essentielles. Les gants utilisent le caoutchouc synthétique Nitrile pour offrir une plus grande résistance et durabilité par rapport aux gants en latex, ce qui en fait la solution idéale pour protéger les mains.
Conçus pour assurer un niveau de protection EPI catégorie I, ces gants conviennent parfaitement à de nombreux environnements, notamment l'automobile, la manutention, le nettoyage, la transformation alimentaire et la restauration. Non poudrés et sans latex, ces gants possèdent des manchettes à bord roulé pour une meilleure résistance, et des extrémités des doigts texturées pour une meilleure préhension.
Conçus pour assurer un niveau de protection EPI catégorie I, ces gants conviennent parfaitement à de nombreux environnements, notamment l'automobile, la manutention, le nettoyage, la transformation alimentaire et la restauration. Non poudrés et sans latex, ces gants possèdent des manchettes à bord roulé pour une meilleure résistance, et des extrémités des doigts texturées pour une meilleure préhension.
Informations techniques
Attributs
| Taille | s |
|---|---|
| Longueur | 228,6 mm |
| Couleur | bleu |
| Matière principale | tissu non tissé |
| Contact alimentaire | oui |
| Conditionnement | 200 gants par boîte ; 10 boîtes par carton (2000 gants par carton) |
| Epaisseur | 0,0508 mm |
| Matière | nitrile |
| Poudré | non |
| Catégorie | 1 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
89,26 € HT
/ boite
107,11 € TTC
- Epuisé
