Gants à usage unique Kleenguard 90091, Taille : S | Matière principale : Nitrile
Gants ambidextres KleenGuard™ G20 Nitrile - Vert
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Kleenguard :90091
Rubix :5474-6081043
Fabricant :90091

Documents
Détails articles : GANT GREEN KLEENGUARD G20 TS NITRILE (BOITE DE 250)
Les gants KleenGuard G20 sont conçus pour offrir aux utilisateurs un maximum de confort et de protection pour les tâches où la sécurité et la flexibilité sont essentielles. Le caoutchouc synthétique nitrile dont sont composés les gants offre une résistance et une durabilité supplémentaires par rapport au latex, ce qui en fait un choix idéal pour la protection des mains. Dotés d'une protection d'EPI de catégorie 3, ces gants sont parfaits se protéger des projections de produits chimiques dans les activités de peinture, imprimerie, agriculture, chaînes de montage de voitures, services d'urgence, ramassage des ordures et traitement des déchets Sans poudre et sans latex, ultra-minces, 0,65 AQL, ces gants sont certifiés pour un contact alimentaire et disposent de manchettes à bord roulé pour une plus grande résistance et des extrémités de doigt texturées pour une meilleure préhension. Disponibles de la taille XS à XL et grâce à leur conception ambidextre, les gants KleenGuard sont parfaitement adaptés à tous les utilisateurs et sont fournis en boîte distributrice pour les utilisateurs mobiles et pour faciliter l'accès à l'équipement. Taille des gants 0,06 mm (épaisseur) x 24 cm (L). Pour toute information sur les autres tailles, voir les codes produits : 90090, 90091, 90092, 90093 et 90094. 1 boîte distributrice de 250 gants ambidextres verts, S, (250 pièces au total)
Points forts
Épaisseur de 0,06 mm - Excellente sensibilité tactile et extrémités des doigts texturées pour faciliter la préhension et la manipulation des composants de petite taille.
Applications
Manchettes à bord roulé - Résistance accrue et enfilage facile.
Informations techniques
Attributs
| Taille | s |
|---|---|
| Longueur | 250 mm |
| Couleur | vert |
| Matière principale | nitrile |
| Contact alimentaire | oui |
| Conditionnement | 1 boîte distributrice de 250 gants ambidextres verts, s, (250 pièces au total) |
| Epaisseur | 0,09 mm |
| Matière | nitrile |
| Catégorie | 3 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
113,23 € HT
/ boite
135,88 € TTC
- Epuisé








