Gant anti-froid Deltaplus VV903GR11, Taille : 11 | Matière principale : Polyester | Niveau de résistance au froid (EN 511) : 111
Gant VV903 borok
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Deltaplus :VV903GR11
Rubix :0495-6100301
Fabricant :VV903GR11
EAN :3295249179021


Résumé technique
| Taille | 11 |
|---|---|
| Niveau de résistance au froid (EN 511) | 111 |
| Matière principale | polyester |
Documents
Détails articles : GANT VV903 BOROK GRIS/NOIR T 11 DOS ET PAUME POLYESTER/PU
Gant thermique, résistant à l'humidité et au froid pour un confort garanti même en utilisation prolongée
Support : Tricoté | Matière : Polyester | Enduction : Nitrile lisse - Enduction palmaire | Renforts : Pouce - Pince pouce-index | Manchette velcro
Support : Tricoté | Matière : Polyester | Enduction : Nitrile lisse - Enduction palmaire | Renforts : Pouce - Pince pouce-index | Manchette velcro
Points forts
Fermeture auto-agrippante pour un ajustement parfait,
Limite les gênes occasionnées au niveau du poignet, lors d’utilisation prolongée,
Dos déperlant,
Spécial froid,
Doublure 3M Thinsulate™,
Disponible uniquement sur carte.
Limite les gênes occasionnées au niveau du poignet, lors d’utilisation prolongée,
Dos déperlant,
Spécial froid,
Doublure 3M Thinsulate™,
Disponible uniquement sur carte.
Applications
BTP, construction, second-oeuvre, artisans, industrie légères, services, logistique.
Informations techniques
Attributs
| Taille | 11 |
|---|---|
| Niveau de résistance au froid (EN 511) | 111 |
| Matière principale | polyester |
| Contact alimentaire | non |
| Revêtement des gants | polyuréthane |
| Matière | polyester / polyuréthane-polyester |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
502,20 € HT
/ 12 paires
602,64 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours