Gants et manchettes anti coupures Lebon VEGA/D-9, Taille : 09 | Matière principale : PEHD | Niveau de résistance à la coupure : 3
Gant VEGA D
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Lebon :VEGA/D-9
Rubix :7520-6057804

Documents
Détails articles : GANT POLYETHYL/POLYAMIDE J.13 T9 PAUME END.NI MOUSSE NOIR UE12
Ce gant Véga D est conçu pour une utilisation dans divers secteurs industriels et offre une résistance accrue à l'abrasion et une protection contre les coupures par tranchage.
Caractéristiques
Ce gant de protection Véga D possède des caractéristiques conçues pour maximiser la protection et le confort. Il est enduit au ¾ par du nitrile mousse qui offre une excellente résistance à l'abrasion et à la perforation pour renforcer la protection cutanée.
Spécifications
Ce gant de sécurité est conçu sur un support tricoté jauge 13 sans couture avec élasthane en filament 100% polyéthylène haute densité et du fil 100% polyamide texturé de couleur grise, garantissant une flexibilité et une souplesse optimales pour une prise en main plus facile. Le mélange de matériaux comme le polyéthylène haute densité et le polyamide texturé assure une durabilité accrue, facilitant une utilisation prolongée sans déchirure ou usure prématurée. Il est également équipé d'un poignet élastique pour assurer un ajustement parfait et éviter le glissement pendant l'utilisation. Il est disponible en différentes tailles pour s'adapter à tous, garantissant ainsi une protection optimale pour tous les utilisateurs. Chaque paquet contient 12 paires de gants, emballées dans un carton pour une protection optimale et un transport facile.
Normes
Ce gant de protection respecte toutes les normes de sécurité pertinentes pour assurer une protection maximale des utilisateurs. Il est conforme à la norme EN 388 : 2016 4343B, l'une des normes les plus élevées pour les gants de protection contre les coupures. Cette norme atteste de la performance du gant en termes de résistance à l'abrasion, à la coupure par tranchage, à la déchirure et à la perforation. Il est également évalué au niveau B pour la résistance à la coupure par tranchage selon ISO 13997.
Informations sur la marque
Lebon est connu pour sa production d'équipements de sécurité de haute qualité. Les produits répondent à toutes les normes de sécurité. C’est une marque fiable et respectée.
Caractéristiques
Ce gant de protection Véga D possède des caractéristiques conçues pour maximiser la protection et le confort. Il est enduit au ¾ par du nitrile mousse qui offre une excellente résistance à l'abrasion et à la perforation pour renforcer la protection cutanée.
Spécifications
Ce gant de sécurité est conçu sur un support tricoté jauge 13 sans couture avec élasthane en filament 100% polyéthylène haute densité et du fil 100% polyamide texturé de couleur grise, garantissant une flexibilité et une souplesse optimales pour une prise en main plus facile. Le mélange de matériaux comme le polyéthylène haute densité et le polyamide texturé assure une durabilité accrue, facilitant une utilisation prolongée sans déchirure ou usure prématurée. Il est également équipé d'un poignet élastique pour assurer un ajustement parfait et éviter le glissement pendant l'utilisation. Il est disponible en différentes tailles pour s'adapter à tous, garantissant ainsi une protection optimale pour tous les utilisateurs. Chaque paquet contient 12 paires de gants, emballées dans un carton pour une protection optimale et un transport facile.
Normes
Ce gant de protection respecte toutes les normes de sécurité pertinentes pour assurer une protection maximale des utilisateurs. Il est conforme à la norme EN 388 : 2016 4343B, l'une des normes les plus élevées pour les gants de protection contre les coupures. Cette norme atteste de la performance du gant en termes de résistance à l'abrasion, à la coupure par tranchage, à la déchirure et à la perforation. Il est également évalué au niveau B pour la résistance à la coupure par tranchage selon ISO 13997.
Informations sur la marque
Lebon est connu pour sa production d'équipements de sécurité de haute qualité. Les produits répondent à toutes les normes de sécurité. C’est une marque fiable et respectée.
Points forts
Ce gant présente une gamme d'avantages qui le rendent essentiel pour toute personne engagée dans des tâches nécessitant une protection robuste des mains. Sa principale force réside dans sa résistance à la coupure, facilitant les tâches de manipulation sans risque de lésions par des objets tranchants. Son grip garantit une prise en main solide et sûre pour une manipulation précise des outils et des équipements. Non seulement ce gant offre d'excellentes qualités de protection, mais il est aussi confortable à porter. Son enduit de nitrile mousse et son tricotage sans couture garantissent un ajustement confortable qui ne gêne pas les mouvements des mains.
Applications
Ce gant est idéalement adapté à une variété de secteurs et de travaux. Il sera particulièrement utile dans l'industrie automobile, où les travailleurs sont souvent exposés à des pièces tranchantes ou abrasives. Dans le secteur de la construction, ces gants peuvent protéger contre les lésions causées par les outils tranchants et les matériaux de construction. Il est également indispensable dans l'industrie de la fabrication et de la transformation du caoutchouc, ainsi que dans le travail des métaux, où la manipulation de matériaux durs et tranchants est courante.
Informations techniques
Attributs
| Type | gants |
|---|---|
| Taille | 9 |
| Niveau de résistance à la coupure | 3 |
| Matière principale | pehd |
| Contact alimentaire | non |
| Environnement d'utilisation | huileux ou gras |
| Niveau de résistance à l'abrasion | 4 |
| ESD | non |
| Revêtement des gants | nitrile |
| Matière | pehd/polyamide |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
181,56 € HT
/ 12 paires
217,87 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours