Gants et manchettes anti coupures GISS 840052, Taille : 09 | Matière principale : Synthétique | Niveau de résistance à la coupure : D

Gant G-CUT LATEX D

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

GISS :840052
Rubix :C600-6077777
Fabricant :840052
EAN :3660338056086
GANT G-CUT LATEX D T9 ENDUIT LATEX NIVEAU D UE12
brand logo
brand logo

Résumé technique

Typegants
Taille9
Niveau de résistance à la coupured
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : GANT G-CUT LATEX D T9 ENDUIT LATEX NIVEAU D UE12


Le gant G-CUT LATEX D de la marque GISS est un gant de protection haute performance, conçu pour les professionnels manipulant des pièces tranchantes ou chaudes dans des environnements industriels exigeants. Sa composition en fibres techniques Taeki® et son enduction latex font de ce gant un équipement fiable, offrant une excellente résistance aux coupures, aux risques mécaniques et à la chaleur de contact jusqu'à 300 °C.

Caractéristiques :
Ce gant anti-coupures est fabriqué à partir de fibres synthétiques Taeki® haute performance, tricoté sans couture pour un confort optimal et une grande liberté de mouvement. Il est doté d'une enduction en latex sur la paume et les bouts des doigts, ce qui améliore significativement l'adhérence et la préhension des objets, même en environnement humide. Sa construction robuste à double fil augmente la durabilité du gant, tout en maintenant une souplesse nécessaire aux tâches de précision. La protection contre les coupures est de niveau D, garantissant une barrière efficace contre les objets coupants. La capacité de résistance à la chaleur jusqu'à 300 °C permet son utilisation en présence d'éléments chauds, sans compromettre la sécurité.

Spécifications :
• Construction : tricoté sans couture pour un port confortable
• Matière du support : fibre polymère Taeki® haute performance
• Enduction : latex sur la paume et les bouts des doigts
• Jauge : 10
• Coloris : jaune et noir
• Manchette : poignet tricoté de 6 cm
• Température de contact supportée : jusqu'à 300 °C
• Environnement d’utilisation : sec

Normes :
• Règlement (UE) 2016/425 : règlement européen encadrant les exigences essentielles de santé et de sécurité pour les équipements de protection individuelle.
• EN 388 + A1 protection contre les risques mécaniques avec les niveaux suivants : résistance à l'abrasion de niveau 3, résistance à la déchirure de niveau 4, résistance à la perforation de niveau 2, résistance à la coupure selon la méthode TDM niveau D sur une échelle de A à F.
• EN 407 protection contre les risques thermiques avec une résistance à la chaleur de contact de niveau 2 (sur une échelle de 1 à 4, jusqu'à 250 °C minimum).
• EN ISO 21420 : Exigences générales pour les gants de protection.

Informations sur la marque :
GISS est une marque exclusive du groupe Rubix, spécialisée dans la fourniture d'équipements de protection individuelle (EPI) de haute qualité. Avec plus de 25 ans d'expérience en France, GISS propose une gamme complète de produits de sécurité, allant de la protection de la tête à celle des mains, en passant par des chaussures de sécurité et des vêtements de travail. L'objectif principal de GISS est de garantir la sécurité des travailleurs tout en offrant un excellent rapport qualité-prix, permettant ainsi aux entreprises de réduire leurs coûts sans compromettre la sécurité. Les produits sont développés selon des normes de certification rigoureuses, assurant ainsi leur conformité avec les exigences européennes.

Points forts

• Protection contre les coupures de niveau D (EN 388)
• Excellente résistance mécanique pour une durabilité accrue
• Adhérence optimale grâce à l’enduction latex
• Confort maximal avec structure sans couture
• Haute dextérité pour travaux précis (dextérité 5/5)
• Résistance thermique jusqu’à 300 °C

Applications

• L'industrie automobile
• L'industrie aéronautique
• La construction métallique
• Le montage de câbles
• La manutention de verre ou d’objets glissants
• Le tri ou ramassage de déchets
brand logo
brand logo

Informations techniques


Attributs
Typegants
Taille9
Niveau de résistance à la coupured
Matière principalesynthétique
Contact alimentairenon
Environnement d'utilisationsec
Niveau de résistance à l'abrasion3
ESDnon
Revêtement des gantslatex
Matièretaeki
107,52 € HT
/ 12 paires
129,02 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Taille

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.