Gants et manchettes anti coupures GISS 880385, Taille : 07 | Matière principale : Para-Aramid | Niveau de résistance à la coupure : E

Gant HIGH-CUT PU E

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

GISS :880385
Rubix :C600-6168249
EAN :3660338337987
GANT G-HIGH CUT PU E T7 RENFORT VERT UE6
brand logo

Résumé technique

Typegants
Taille7
Niveau de résistance à la coupuree
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : GANT G-HIGH CUT PU E T7 RENFORT VERT UE6


Pensés pour les gestes précis en milieu à risque, les gants HIGH-CUT PU E de GISS combinent confort, protection anti-coupure et souplesse.

Caractéristiques :
Ces gants anti-coupure sont tricotés sans couture en fibres High Cut combinées à une fibre aramide légère (appelée parfois Kevlar), offrant une excellente résistance mécanique tout en maintenant une grande souplesse. Leur conception jauge 13 garantit une grande dextérité, idéale pour les travaux de précision. L'enduction en polyuréthane (PU) sur la paume et le bout des doigts assure une prise en main optimale sur surfaces sèches. Un renfort stratégiquement placé entre le pouce et l’index améliore la durabilité dans les zones les plus sollicitées. Ces gants offrent un bon niveau de confort et de respirabilité, ce qui les rend adaptés à un port prolongé.

Spécifications :
- Tricot sans couture pour un confort optimal.
- Composition : fibre High Cut et fibre aramide légère.
- Jauge : 13.
- Enduction : polyuréthane (PU) sur paume et bouts des doigts.
- Renfort entre pouce et index.
- Large plage de tailles.
- Emballage individuel par paire.

Normes :
Ces gants HIGH-CUT sont conformes au Règlement (UE) 2016/425 sur les Équipements de Protection Individuelle (EPI). Ils suivent les exigences des normes suivantes :
- EN 21420 : gants de protection - exigences générales.
- EN 388 : gants contre les risques mécaniques (abrasion : 4/4, déchirure : 4/4, perforation : 2/4, coupures ISO 13997 : E/F).

Informations sur la marque :
GISS fournit depuis plus de 25 ans des EPI fiables et certifiés à près de 40 000 clients en Europe. La marque exclusive de Rubix couvre tous les besoins en sécurité industrielle grâce à une gamme complète, un réseau étendu et un excellent rapport qualité-prix.

Points forts

- Renfort entre le pouce et l’index pour éviter les trous et les déchirures.
- Excellente résistance à la coupure grâce à la fibre High Cut renforcée d'aramide.
- Grande dextérité pour les travaux de précision grâce à la jauge 13.
- Adhérence optimale sur surfaces sèches grâce à l'enduction PU.
- Dos respirant pour un port prolongé sans gêne.

Applications

- Manutention générale ;
- Aéronautique ;
- Construction ;
- Métallurgie ;
- Fabrication ;
- Industrie plastique ;
- Agroalimentaire ;
- Agriculture ;
- Pêcheries.
brand logo

Informations techniques


Attributs
Typegants
Taille7
Niveau de résistance à la coupuree
Matière principalepara-aramid
Contact alimentairenon
Environnement d'utilisationsec
Niveau de résistance à l'abrasion4
ESDnon
Revêtement des gantspolyuréthane
Matièrefibre high cut + fibre aramide
52,68 € HT
/ 6 paires
63,22 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Taille

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.