Gants et manchettes anti coupures Lebon MASTERSKIN-11, Taille : 11 | Matière principale : Polyéthylène | Niveau de résistance à la coupure : D
Gants Masterskin
Voir les informations techniquesRéférences





Détails articles : GANT ANTI-COUPURE T11 PROTECTION COUPURE - NIVEAU D
Le gant MASTERSKIN combine des matériaux innovants et un design fonctionnel pour offrir une protection optimale tout en conservant une grande dextérité.
100 % polyéthylène haute densité et filament haute ténacité :
ils offrent une meilleure résistance aux coupures et à l'abrasion, tout en conservant légèreté et souplesse.
Fil 100 % polyamide texturé de couleur verte :
il offre une protection efficace contre les risques mécaniques tout en garantissant une grande souplesse pour des mouvements précis.
Revêtement CleanPu® noir :
Le revêtement de la paume et du bout des doigts offre une excellente adhérence et une plus grande résistance à l'usure, améliorant ainsi la durabilité et la sécurité lors de la manipulation d'objets glissants ou abrasifs.
Insertion de fil 100 % carbone :
Situé au bout du pouce et de l'index, ce fil permet la compatibilité avec les écrans tactiles, ce qui rend le gant idéal pour les tâches nécessitant l'utilisation d'appareils électroniques tout en conservant une protection maximale.
Renforts entre le pouce et l'index :
afin d'améliorer la résistance et la durabilité, un renfort supplémentaire a été placé entre ces deux doigts, zones souvent sollicitées lors des travaux manuels.
Poignet élastique :
il garantit un ajustement parfait et un maintien sûr, en maintenant le gant en place tout au long de la journée de travail, tout en empêchant la pénétration de poussière ou de saleté.
Informations techniques
| Type | gants |
|---|---|
| Taille | 11 |
| Niveau de résistance à la coupure | d |
| Matière principale | polyéthylène |
| Couleur | vert |
- En stock, expédié sous 24/48h