Gant anti-froid Guyard 1549 EPA FOURRE-8, Taille : 08 | Matière principale : Cuir | Niveau de résistance au froid (EN 511) : 0-2
Gant type maîtrise en cuir de bovin hydrofuge 1549 EPA FOURRE
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Guyard :1549 EPA FOURRE-8
Rubix :3154-6038623

Résumé technique
| Taille | 8 |
|---|---|
| Niveau de résistance au froid (EN 511) | 0-2 |
| Matière principale | cuir |
Documents
Détails articles : GANT MANUTENTION 1549 EPA.F T8 FOURRE.HYDRO.PROT.ARTERE UE10
Gant type maîtrise en cuir de bovin hydrofuge
Points forts
Gants 5 doigts, coupe américaine en cuir fleur de bovin hydrofuge.
Doublure molletonnée..
Élastique de serrage au poignet muni d’un protège artère.
Doublure molletonnée..
Élastique de serrage au poignet muni d’un protège artère.
Applications
Gants spécialement conçus pour la petite et moyenne manutention.
Travaux extérieurs par temps froid et humide
Travaux extérieurs par temps froid et humide
Informations techniques
Attributs
| Taille | 8 |
|---|---|
| Niveau de résistance au froid (EN 511) | 0-2 |
| Matière principale | cuir |
| Conditionnement | paquet de 10 paires |
| Revêtement des gants | sans |
| Couleur | jaune |
| Matière | cuir de bovin |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
210,80 € HT
/ 10 paires
252,96 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h