Gant soudeur Singer Safety 51 G15, Taille : Taille unique | Matière principale : Cuir | Niveau de performance thermique (EN 407) : 413X4X
Gant soudeur
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Singer Safety :51 G15
Rubix :0523-6008065
EAN :3660514004900

Résumé technique
| Taille | taille unique |
|---|---|
| Niveau de performance thermique (EN 407) | 413x4x |
| Matière principale | cuir |
Documents
Détails articles : GANT SOUDEUR FLEUR BOVIN 51 G 15 NATUREL MCH.15CM UE10
Informations techniques
Attributs
| Taille | taille unique |
|---|---|
| Niveau de performance thermique (EN 407) | 413x4x |
| Matière principale | cuir |
| Résistance à la chaleur des contacts (EN 407) | 100 °C |
| Longueur | 150 mm |
| Couleur | blanc |
| Matière | cuir fleur de bovin |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,40 € HT
/ paire
14,88 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h