Gant anti-froid Showa 460 9/L, Taille : 09 | Matière principale : Coton | Niveau de résistance au froid (EN 511) : 121
Gant protection contre le froid, enduction totale PVC 460
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Showa :460 9/L
Rubix :G376-6090767
Fabricant :460 9/L

Résumé technique
| Taille | 9 |
|---|---|
| Niveau de résistance au froid (EN 511) | 121 |
| Matière principale | coton |
Documents
Détails articles : GANT TRICOT COTON 460 T 9 ENDUIT PVC ANTI FROID UE10
Ce gant de protection contre le froid avec une enduction totale en PVC est un produit de haute qualité conçu pour offrir une protection optimale dans des environnements froids et humides.
Caractéristiques:
- Enduction totale en PVC
- Forme anatomique
- Tricot en coton sans coutures
- Doublure acrylique
- Finition rugueuse sur la main
Spécifications:
Ce gant de protection contre le froid est disponible en tailles 8, 9 et 10, avec une longueur de 300 mm à plat selon la taille. Il est conditionné par paires dans des sachets/cartons de 10/60 et est de couleur orange.
Normes:
Ce produit est conforme aux normes 388 : 2016 + A1 : 2018 pour l'abrasion, la déchirure, la coupure et la perforation, ainsi qu'aux normes EN ISO 374-5 : 2016 pour la protection contre les produits chimiques, EN ISO 374-1 : 2016/Type C pour les micro-organismes dangereux et à la norme EN 511-2006 pour le froid.
Instructions d’utilisation:
• Ne pas utiliser avec des produits chimiques autres que ceux testés sans essais préalables
• L’information du niveau de performance d’imperméabilité (EN374-3) ne reflète pas le niveau de protection réel sur le poste de travail, d’autres facteurs pouvant influer sur la performance.
• Stocker à l'abri de la lumière et de l'humidité
• Rincer les gants à l'eau courante avant de les enlever, avec un détergent neutre si nécessaire
Informations sur la marque:
Ce produit est de la marque SHOWA®, reconnue pour sa qualité et son expertise dans le domaine des équipements de protection individuelle. SHOWA® contrôle entièrement la fabrication de ses gants de ménage et industriels, en déployant les technologies les plus avancées et en concentrant ses efforts sur la créativité et l’innovation.
Caractéristiques:
- Enduction totale en PVC
- Forme anatomique
- Tricot en coton sans coutures
- Doublure acrylique
- Finition rugueuse sur la main
Spécifications:
Ce gant de protection contre le froid est disponible en tailles 8, 9 et 10, avec une longueur de 300 mm à plat selon la taille. Il est conditionné par paires dans des sachets/cartons de 10/60 et est de couleur orange.
Normes:
Ce produit est conforme aux normes 388 : 2016 + A1 : 2018 pour l'abrasion, la déchirure, la coupure et la perforation, ainsi qu'aux normes EN ISO 374-5 : 2016 pour la protection contre les produits chimiques, EN ISO 374-1 : 2016/Type C pour les micro-organismes dangereux et à la norme EN 511-2006 pour le froid.
Instructions d’utilisation:
• Ne pas utiliser avec des produits chimiques autres que ceux testés sans essais préalables
• L’information du niveau de performance d’imperméabilité (EN374-3) ne reflète pas le niveau de protection réel sur le poste de travail, d’autres facteurs pouvant influer sur la performance.
• Stocker à l'abri de la lumière et de l'humidité
• Rincer les gants à l'eau courante avant de les enlever, avec un détergent neutre si nécessaire
Informations sur la marque:
Ce produit est de la marque SHOWA®, reconnue pour sa qualité et son expertise dans le domaine des équipements de protection individuelle. SHOWA® contrôle entièrement la fabrication de ses gants de ménage et industriels, en déployant les technologies les plus avancées et en concentrant ses efforts sur la créativité et l’innovation.
Points forts
- Protection efficace contre le froid jusqu'à -20 °C.
- Surface rugueuse pour une meilleure adhérence.
- Confortable et résistant mécaniquement.
- Gant souple et doux, absorbant la transpiration.
- Protège la main des produits chimiques de façon étanche.
- Imperméabilité pour les travaux en milieux humides ou graisseux, avec une prise sécurisée des objets.
- Surface assurant une tactilité et une préhension meilleure.
- Hygiène préservée.
- Design facilitant les gestes et le port en continu.
- Protection étendue sur l'avant-bras.
- Surface rugueuse pour une meilleure adhérence.
- Confortable et résistant mécaniquement.
- Gant souple et doux, absorbant la transpiration.
- Protège la main des produits chimiques de façon étanche.
- Imperméabilité pour les travaux en milieux humides ou graisseux, avec une prise sécurisée des objets.
- Surface assurant une tactilité et une préhension meilleure.
- Hygiène préservée.
- Design facilitant les gestes et le port en continu.
- Protection étendue sur l'avant-bras.
Applications
Ce gant est recommandé pour les secteurs maritimes, pétrochimiques, de transport, de pêche et de logistique, offrant une protection efficace contre le froid et les produits chimiques.
Informations techniques
Attributs
| Taille | 9 |
|---|---|
| Niveau de résistance au froid (EN 511) | 121 |
| Matière principale | coton |
| Contact alimentaire | oui |
| Conditionnement | 10 |
| Doublure | acrylique / coton |
| Longueur | 300 mm |
| Revêtement des gants | chlorure de polyvinyle (pvc) |
| Matière | coton |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
197,10 € HT
/ 10 paires
236,52 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h