Gant résistant aux produits chimiques Showa NSK24/11, Taille : XL | Longueur : 350 mm | Valeur de protection chimique : AJKL
Gant protection chimique enduction totale nitrile NSK24
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Showa :NSK24/11
Rubix :K804-6137420

Résumé technique
| Taille | xl |
|---|---|
| Longueur | 350 mm |
| Valeur de protection chimique | ajkl |
Documents
Détails articles : GANT JERSEY CT POLYESTER T.11 NITRILE BLEU PAUME RUGUESE
Caractéristiques:
- Enduction totale en nitrile biodégradable
- Doublure en coton
- Eco Best Technology® (EBT)
Spécifications:
- Coloris : bleu
- Tailles : S au XL
- Surface de préhension rugueuse
- Forme anatomique pour un ajustement optimal
- Longueur : 350 mm
Normes:
- Conforme à la norme EN388 : 2016 + A1 : 2018
- CE catégorie III
- Conforme aux normes EN ISO 374-1 : 2016 et EN 407 : 2020
- Certifié pour le contact alimentaire
Informations sur la marque:
La marque Showa est reconnue pour sa qualité et son innovation dans le domaine des équipements de protection individuelle. Avec une expertise éprouvée dans la fabrication de gants de haute performance, Showa garantit des produits fiables et durables pour répondre aux besoins des professionnels.
- Enduction totale en nitrile biodégradable
- Doublure en coton
- Eco Best Technology® (EBT)
Spécifications:
- Coloris : bleu
- Tailles : S au XL
- Surface de préhension rugueuse
- Forme anatomique pour un ajustement optimal
- Longueur : 350 mm
Normes:
- Conforme à la norme EN388 : 2016 + A1 : 2018
- CE catégorie III
- Conforme aux normes EN ISO 374-1 : 2016 et EN 407 : 2020
- Certifié pour le contact alimentaire
Informations sur la marque:
La marque Showa est reconnue pour sa qualité et son innovation dans le domaine des équipements de protection individuelle. Avec une expertise éprouvée dans la fabrication de gants de haute performance, Showa garantit des produits fiables et durables pour répondre aux besoins des professionnels.
Points forts
- Résiste aux produits chimiques
- Résiste aux acides
- Résiste à l’huile
- Résiste à l’abrasion
- Résiste aux hydrocarbures
- Protection de l’avant-bras
- Sans latex pour limiter les risques d’allergie
- Résiste à l’eau
- Biodégradable
- Résiste aux acides
- Résiste à l’huile
- Résiste à l’abrasion
- Résiste aux hydrocarbures
- Protection de l’avant-bras
- Sans latex pour limiter les risques d’allergie
- Résiste à l’eau
- Biodégradable
Applications
Ce gant est idéal pour une utilisation dans les secteurs de l'agroalimentaire, de l'industrie chimique et de l’extraction minière. Il est particulièrement recommandé pour les applications suivantes :
- Traitement chimique léger en horticulture et agriculture
- Ateliers de peinture et de pulvérisation
- Pulvérisation et traitement chimique
- Préparation de revêtements
- Préparation et service de repas
- Assainissement et lavage de vaisselle
- Lavage et nettoyage
- Équipage
- Traitement de l’eau et des eaux usées
- Traitement chimique léger en horticulture et agriculture
- Ateliers de peinture et de pulvérisation
- Pulvérisation et traitement chimique
- Préparation de revêtements
- Préparation et service de repas
- Assainissement et lavage de vaisselle
- Lavage et nettoyage
- Équipage
- Traitement de l’eau et des eaux usées
Informations techniques
Attributs
| Taille | xl |
|---|---|
| Longueur | 350 mm |
| Valeur de protection chimique | ajkl |
| Matière principale | nitrile |
| ESD | non |
| Couleur | noir |
| Matière | nitrile |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 034,64 € HT
/ 72 paires
1 241,57 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours