Gant résistant aux produits chimiques Uvex 6070810, Taille : 10 | Longueur : 350 mm | Valeur de protection chimique : JKNOPT
Gants HEXARMOR rubiflex S XG27BI
Voir les informations techniquesRéférences
Uvex :6070810
Rubix :0506-6245779
EAN :4048612121825


Résumé technique
| Taille | 10 |
|---|---|
| Longueur | 350 mm |
| Valeur de protection chimique | jknopt |
Détails articles : GANT HEXARMOR RUBIFLEX S XG27BI T10
Gant de protection contre les produits chimiques, protection contre les impacts. Support coton interlock. Enduction caoutchouc nitrile Xtra Grip. Certification OEKO-TEX® Standard 100.
Points forts
Excellente adhérence grâce à l'enduction XG. Protection contre les chocs sur le dos de la main. Excellent confort de port grâce au support coton. Ajustement ergonomique optimal (forme 3D Ergo). Protection contre la chaleur de contact jusqu'à 100 °C (niveau 1).
Informations techniques
Attributs
| Taille | 10 |
|---|---|
| Longueur | 350 mm |
| Valeur de protection chimique | jknopt |
| Matière principale | coton |
| Couleur | noir |
| Epaisseur | 0,4 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
360,90 € HT
/ 10 paires
433,08 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h