Gant résistant aux produits chimiques GISS 880422, Taille : 09 | Longueur : 320 mm | Valeur de protection chimique : AJKLMNO

Gant G-CHEM ULTRA

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

GISS :880422
Rubix :C600-6168281
EAN :3660338338304
G-CHEM ULTRA T9 UE12
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Résumé technique

Taille9
Longueur320 mm
Valeur de protection chimiqueajklmno
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : G-CHEM ULTRA T9 UE12


Ces gants de protection chimique de la marque GISS sont conçus en nitrile sans silicone. Ils sont également antiglisse, ce qui assure à la fois sécurité et précision lors des manipulations risquées.

Caractéristiques :
Les gants G-CHEM ULTRA se distinguent par leur grande souplesse et leur ajustement anatomique, qui permettent une excellente sensibilité au toucher. Leur intérieur floqué en coton doux améliorent le confort sur de longues durées d’utilisation en absorbant efficacement la sueur. Leur surface extérieure adhérisée assure une bonne prise, même sur des pièces huileuses ou graisseuses. Ces gants sont conçus pour rester souples quelle que soit la température d’utilisation et résister efficacement aux produits chimiques tels que les hydrocarbures ou les alcools. Ils sont homologués pour le contact alimentaire.

Spécifications :
- Matière : nitrile.
- Intérieur : floqué coton.
- Surface : antidérapante paume et doigts.
- Sans silicone.
- Épaisseur : 0,38 mm.
- Longueur : 32 cm.
- Différentes tailles disponibles.
- Couleur : vert.
- Bonne prise en main sur pièces grasses ou huileuses.
- Bonne souplesse à basse et haute température.

Normes :
- Conforme au règlement (UE) 2016/425 sur les EPI (catégorie II).
- Conforme au règlement (UE) 1935/2004 pour le contact alimentaire.
- EN 420 : exigences générales et méthodes d’essai.
- EN 388 : protection contre les risques mécaniques (3101X).
- EN ISO 374-1 (type B) : protection contre les risques chimiques (AJKLMNO) étanchéité à l’air et à l’eau.
- EN 16523-1 : résistance à au moins 3 produits chimiques (niveau 2).
- EN ISO 374-5 : protection contre les micro-organismes (dont les virus).

Informations sur la marque :
Présente dans plus de 22 pays via plus de 650 agences, GISS fait partie du réseau Rubix, premier distributeur européen de fournitures industrielles. Depuis plus de 25 ans, GISS propose une gamme complète d'équipements de protection individuelle (EPI) destinés à la sécurité des professionnels. L'entreprise fournit près de 40 000 clients dans toute l'Europe et s'engage à protéger leur atout principal : leurs collaborateurs.

Points forts

- Excellente résistance chimique, notamment contre les hydrocarbures et alcools.
- Ajustement anatomique offrant une très bonne sensibilité au toucher.
- Surface antiglisse pour une prise sécurisée des pièces glissantes.
- Bonne souplesse même à basses températures.
- Produit sans silicone, idéal pour les environnements sensibles.

Applications

Les gants G-CHEM ULTRA conviennent parfaitement aux activités de maintenance, de mécanique générale, et de traitement du bois. Ils sont adaptés à l’usinage de pièces avec huile de coupe, aux travaux d’imprimerie, ainsi qu’à la manipulation de résines et de produits phytosanitaires. Ils peuvent également être utilisés pour les opérations d’entretien et de nettoyage en milieux industriels et agricoles.
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Informations techniques


Attributs
Taille9
Longueur320 mm
Valeur de protection chimiqueajklmno
Matière principalenitrile
ESDnon
Couleurvert
Epaisseur0,38 mm
Matièrenitrile
26,88 € HT
/ 12 paires
32,26 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Taille

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.